Menu

64 Ergebnisse für „Riemen“

Kann beim Einsatz mehrerer Keilriemen im Satz einer der Riemen vorzeitig gewechselt werden? FAQ

Laufen mehrere Keilriemen parallel, muss ihre Länge besonders genau übereinstimmen, damit alle Riemen die Kraft gleichmäßig übertragen können. Reißt ein Riemen oder weist einer der Riemen einen übermäßigen Verschleiß auf, so muss stets der gesamte Satz getauscht werden, da sich die Keilriemen im Betrieb etwas längen. Würde man nur einen Riemen aus dem Satz wechseln, passt die Länge nicht mehr zu den anderen Riemen.

Kann ein gerissener Rundriemen wieder verbunden werden? FAQ

Wenn eine geringfügige Kürzung des Riemens möglich ist, kann der Riemen nochmals verschweißt werden. Es wird an den Flächen, an denen der Riemen gerissen ist, ein Stück abgeschnitten, um für eine saubere und gerade Oberfläche zu sorgen. Dann kann der Riemen mit einem passenden Schweißgerät wieder zusammengefügt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Meterware, verschweißten Riemen und Flex-Riemen? FAQ

Unter Meterware versteht man einen offenen Riemen, der meist in Anwendungen zum Einsatz kommt, wo der Riemen nicht umläuft, z. B. bei Riemen für Linearachsen. Verschweißte Zahnriemen werden aus einer offenen Meterware zu einem geschlossenen Riemen verbunden – meist für umlaufende Anwendungen mit geringeren Zugkräften, z.  (...) Der Flex-Riemen wird endlos ohne Zugträgerunterbrechung gefertigt und eignet sich besonders für anspruchsvolle Hochleistungsantriebe und maximale Zugkraft.

Riemenspannung messen Ratgeber

Mit einem Frequenzmessgerät kann dieser Wert am Riemen überprüft werden. Halten Sie dazu den Sensor des Messgerätes zwischen zwei Riemenscheiben in geringem Abstand über den Riemen und bringen Sie dann den Riemen in Schwingung – am besten schlagen Sie den Riemen dazu leicht mit einem Finger an. Die dadurch erzeugte Schwingung des Riemens wird vom Sensor erfasst und am Display in Hz angezeigt.

Lagerung, Montage und Wartung von Riemen Ratgeber

Riemen müssen immer spannungsfrei und ohne sonstige Verformungen gelagert werden. (...) Selbstredend muss im ersten Schritt der alte Riemen ausgebaut werden, bevor der neue Riemen montiert werden kann. (...) Auch sollten die Riemen verschiedener Hersteller nicht gemischt werden.

Riemen richtig montieren Ratgeber

Von der Zuhilfenahme von ungeeignetem Werkzeug wie Schraubenziehern ist unbedingt abzusehen, da der Riemen dadurch beschädigt werden kann. Beschädigte Riemen erreichen meist nur einen Bruchteil ihrer möglichen Lebensdauer. (...) Im Anschluss kann der Riemen auf die notwendige Riemenspannung gebracht werden.

Zahnriemen-Konfektion für individuelle Riemen Produktservices

Je nach Zahnriemen muss der Riemen nur noch in der Breite zugeschnitten oder in der Länge zusammengeschweißt werden. (...) Zitat „Durch unsere hauseigene Riemenwerkstatt können wir in kurzer Zeit den optimalen Riemen für Ihre Antriebslösung konfektionieren.“ - Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente „Ihr Riemen ist gerissen und Sie benötigen rasch Ersatz? Kein Problem – bestellen Sie einfach rund um die Uhr in unserem Online-Shop den benötigten Riemen nach.

ContiTech – der Experte für Power Transmission Ratgeber

Die gegossenen Riemen überzeugen durch maximale Abriebfestigkeit. Die dicht gepackten Stahlzugträger sorgen für einen hohen Anteil an Zugträgern im Riemen. (...) Die Mischung des GENIII-Riemen macht's Die speziell für den Gen-III-Riemen entwickelte Polyurethanmischung lässt deutlich höhere Leistungswerte zu. Im Gegensatz zu den Standard-AT/T-Riemen können GENIII-Riemen bei bis zu 100 °C eingesetzt werden.

Wartung und Überprüfung der Riemenspannung Ratgeber

Je nach Keilriementype kann es notwendig sein, den Riemen nach den ersten Betriebsstunden etwas nachzustellen, da bei vielen Riemen die Vorspannung nach einer gewissen Einlaufzeit wieder etwas abfällt. (...) Eine periodische Messung der Riemenspannung kann Aufschluss über den Zustand des Riemens geben. (...) Der Riemen kann so bereits vor einem Ausfall gewechselt werden, um ungeplanten Stillständen vorzubeugen.

Was versteht man unter „satzkonstant“ bei Antriebsriemen? FAQ

Satzkonstanz bedeutet, Riemen auch über unterschiedliche Chargen hinweg miteinander kombinieren zu können. Das erleichtert die Lagerhaltung und erspart ein Ausmessen der Riemen.

Ausführungen von Keilriemen Ratgeber

Achten Sie daher bei der Auswahl der Riemen auf das Prädikat „satzkonstant“. (...) Beim Tausch eines Riemens ist jedoch darauf zu achten, dass immer der ganze Riemensatz getauscht wird, da sich die Riemen während des Betriebs längen. (...) Optibelt­­-Red-Power-Riemen mit dem Kennzeichen „S=C“ (oder „M=S“ beim Riemen Super-XE-Power-Pro) oder Gates-Quad-Power-Riemen (mit der Kennzeichnung „Uniset“).

Kann die Farbe von PU-Zahnriemen ausgewählt werden? FAQ

Ja, die meisten Polyurethanmischungen lassen sich nach Wunsch einfärben, um dem Riemen die gewünschte Farbe zu geben. Bei Anwendungen im Lebensmittelbereich sind die Farben je Riemen jedoch oft gesetzt.

Gates-Zahnriemen Ratgeber

Durch die einzigartige Konstruktion sind alle Poly-Chain™-Riemen äußerst stabil sowie chemikalien- und korrosionsbeständig. (...) Leistungsstark: So lässt sich der Power-Grip™-Riemen wohl am besten beschreiben. Bis zu 50 % mehr Leistung als seine Vorgängermodelle überträgt der neue Gates Power-Grip™-Riemen GT4™ und zählt damit zu den technisch fortschrittlichsten Riemen.

Riemenspannung einstellen Ratgeber

Die Einstellung des Riemens kann über zwei Arten erfolgen. Die geläufigste Möglichkeit sind verschiebbare Motoren. (...) Die Vorspannkraft des Riemens wird dann durch das Verstellen des Motors aufgebracht. (...) Beachten Sie deshalb unsere Empfehlung, die Riemenspannung 48 Stunden nach dem Einbau des Riemens nochmal zu überprüfen.

Was sind die gängigsten Materialien bei Zahnriemen aus Gummi und welche Eigenschaften besitzen diese? FAQ

Gummi-Riemen bestehen in der Regel aus Chloroprenmischung (Neopren) kombiniert mit einem Glasfasercord.  (...) Die im Verhältnis zu PU-Riemen weichere Mischung dämpft Stöße ab und verträgt Temperaturen bis 100 °C. (...) Solche Riemen vertragen Temperaturen bis zu 140 °C.

Warum müssen Riemen gespannt werden? FAQ

Zur sicheren Kraftübertragung bei Keilriemen ist eine gewisse Vorspannung notwendig, damit der Riemen über Reibung die Leistung übertragen kann. Bei Zahnriemen ist eine Vorspannung notwendig, um zu verhindern, dass das Leertrum im Betrieb komplett entlastet wird und so der Riemen überspringen kann.

Sind Gummizahnriemen elektrisch leitfähig? FAQ

Antistatische Riemen verhindern eine zu starke Aufladung der Oberfläche durch den Riemenbetrieb. (...) Solche Riemen werden häufig bei Anwendungen in explosionsgeschützten Bereichen eingesetzt.

Optibelt-Antriebe in allen Branchen Ratgeber

Besonders in der Industrie werden die Optibelt-Riemen gerne eingesetzt. (...) Neben Riemen für die Industrie finden Sie im Haberkorn Sortiment auch Optibelt-Riemen für Antrieb und Transport. Bei Transportaufgaben sorgen die wartungsfreien, zugfesten und vibrationsarmen Riemen für die perfekte Kraftübertragung.

Vorteile von Keilriemenantrieben Ratgeber

Riemenantriebe gehören zur Gattung der Hülltriebe und sind nach ihrem Lastübertragungsmittel, den Riemen, benannt. (...) Auch heutzutage sind Riemen neben Ketten und Zahnrad immer noch das entscheidende Verbindungsglied zwischen Antrieb und Arbeitsmaschine. (...) Aufgrund der Vielfalt der Riemen reichen die Anwendungen von kleinen, präzise arbeitenden Werkzeugmaschinen bis hin zu großen Brechern in Mahlwerken.

Welche Auswirkung hat eine falsche Riemenvorspannung? FAQ

Bei Keilriemen kann ein zu schwach gespannter Riemen zu einer unzureichenden Leistungsfähigkeit führen, in weiterer Folge kann es aufgrund von Schlupf zu einem starken Anstieg des Verschleißes kommen. Bei Zahnriemen führen zu schwach vorgespannte Antriebe zum Überspringen, was einen frühzeitigen Ausfall des Riemens zur Folge hat. 

1-20 von 63 Inhalten