Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten Bolzen.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Steckglied mit zwei Sicherungsringen, für ELITE®-Hohlbolzen-Rollenkette, Form A.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit glatten Bolzen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Hohlbolzenkette ELITE® mit Bolzen, Buchsen und Schonrollen, ähnlich aufgebaut wie Norm-Rollenkette nach ISO 606 BS/DIN 8187, passt deshalb meistens auf dieselben Kettenräder.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Vernieten von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit abgesetzten oder glatten Bolzen.
Mess- und Warnsystem CCM-S (Chain Condition Monitoring „Smart”), mit beindruckendem Design, zusätzlichen Sensoren und Digitalisierungsschnittstellen, misst die Verschleißlängung der im Einsatz befindlichen Ketten, um rechtzeitig den Austausch zu erkennen.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Einfaches Kettentrennwerkzeug Typ CT für Einfach- und Zweifach-Rollenketten sowie bedingt verwendbar für Flyerketten (Baureihe LL/AL). Zum Trennen von Ketten am Einsatzort bzw. an schlecht zugänglichen Stellen.
Gleitschiene mit U-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Stauförderkette ELITE® mit Finger- und Teileschutz wird dort eingesetzt, wo Güter in einem Stop-and-Go-Betrieb bei kontinuierlichem Kettenlauf transportiert werden. Die außenliegenden Rollen dienen zum einen der Lastübertragung im Kettenrad wie auch der Abstützung der Kette im Fü...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!