Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...
Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
Zu Durchflussmessgerät ROTAM PLUS. Kann mit einem oder zwei Durchflussmessrohren verwendet werden z. B. beim Schweißen mit der Schutzgaspistole und gleichzeitigem Formieren für den Wurzelschutz.
Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche mittlere Form (M) nach Norm NFE 25-511, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche gezahnte Form (P oder auch K) nach Norm SN 70093, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter mit U-Form, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, z. B. die Befestigung von Pfosten, als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundament.
Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...
Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche gezahnte Form (P oder auch K) nach Norm SN 70093, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Aluminiumprofil in speziell gebogener Form eignet sich um individuelles Aufbewahrungssystem zu konstruieren. Profil lässt sich einfach rückseitig in horizontale Profilnut 8 einhängen. Frontseitig lassen sich an die vorhandene Profilnut 8 weitere Zubehörartikel z. B. aus dem Haken...
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitshalbstiefel mit GORE-TEX®-Membran, aus geschmeidigem Waterproof-Leder, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Hoher Sicherheitsstiefel mit GORE-TEX®-Membran, aus geschmeidigem Waterproofleder, mit Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Anatomisch geformtes Weichschaum-Fußbett zur Dämpfungsunterstützung über die gesamte Lauffläche sowie zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß, Normal- und Senkfuß bzw. Hohlfuß.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierten Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer Sicherheitshalbstiefel aus robustem, widerstandsfähigem, wasserabweisendem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!