Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.
Kettenräder, Kettenradscheiben
Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).
Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und leicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersit...
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Räumahle zur Feinbearbeitung von Bohrungen zur Verbesserung der Oberflächengüte als auch der Form- und Maßgenauigkeit.
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring RB für Bohrung (Form B) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Kegelförmige Handreibahle zum händischen Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte.
Parker Hydraulikversschraubungen
Ventil (ohne Mutter und Schneidring), beidseitigem 24°-Rohranschluss und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Sicherungsring RB für Bohrung (Form B) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Nachstellbare Handreibahle zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Es lassen sich alle gewünschten Passungen und Abnutzungen ausgleichen.
Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!