Menu

400 Ergebnisse für „DIN93“

Produkte filtern für „DIN93“
161-180 von 398 Produkten
in 13 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rollenkette ELITE®, Werksnorm, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, Werksnorm, 1-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex) nach Werksnorm, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Suchergebnis fürdin93
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VA 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VA 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S2 VA 46 ist ein detergierendes Mehrbereichshydrauliköl mit besonders gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (überdeckt ISO VG 32 bis 68). Das gute Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhindert Verklebungen und Ablagerungen im Hydraulikkreislauf.

Suchergebnis fürdin93
Absorptionsmatte S080 | Schalldämmung
angesehen
Gekauft
Absorptionsmatte S080

Eurofoam | Schalldämmung

Matte für Schienenfahrzeuge, Discotheken und Kinos.

Suchergebnis fürdin93
Kettenspannrad INA, KSR-LO, Kunststoff | Kettenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Kettenspannrad INA, KSR-LO, Kunststoff

Schaeffler | Kettenspannsysteme

Kettenspannräder dienen der Kettenführung bzw. Umlenkung und sind eine Kombination aus Kettenradscheibe (verzahnt nach ISO 606 BS/DIN 8187) und Kugellager.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
Schrägkugellager NTN Baureihe 52 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager NTN Baureihe 52 zweireihig

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axiale...

Suchergebnis fürdin93
Zangenhalter 8 | Werkzeugbereitstellung
angesehen
Gekauft
Zangenhalter 8

Item | Werkzeugbereitstellung

Zangenhalter für eine organisierte Aufbewahrung und schnellen Entnahme von verschiedene Zangen oder ähnlichem Werkzeug.

Suchergebnis fürdin93
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, mit Innenkühlung, HA, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer VHM, TiAlN nano, Typ U, Super V, 5 x Ø, mit Innenkühlung, HA, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Suchergebnis fürdin93
Splinte DIN 94, Edelstahl A2 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Splinte DIN 94, Edelstahl A2

Stifte, Splinte, Keile

Stecksplint aus rostfreiem Stahl nach Norm. Ein Sicherungselement im Maschinen- und Fahrzeugbau.

Suchergebnis fürdin93
Sterngriffschraube DIN 6336, Duroplast/Stahl, Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Sterngriffschraube DIN 6336, Duroplast/Stahl, Gewindestift

Griffe

Handgriff aus Duroplast mit rostfreiem Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.

Suchergebnis fürdin93
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Suchergebnis fürdin93
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Suchergebnis fürdin93
Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 512 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 512

NTN SNR | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Suchergebnis fürdin93
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Suchergebnis fürdin93
Pendelrollenlager NTN Baureihe 222 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager NTN Baureihe 222

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...

Suchergebnis fürdin93
Miniaturkugellager ZEN | Kugellager
angesehen
Gekauft
Miniaturkugellager ZEN

Kugellager

Einreihiges und selbsthaltendes Miniaturlager nach DIN 625-1 in metrischer oder zölliger Abmessung (Zoll). Besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Suchergebnis fürdin93
Pendelrollenlager SNR Baureihe 222 abgedichtet | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager SNR Baureihe 222 abgedichtet

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes und abgedichtetes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für höchste Tragfähigkeit sowie für schwerste Beanspruchungen mit Staubentwicklung bzw. Verschmutzung geeignet ist. Diese Baueinheit in ULTAGE Ausführung vermindert Wartungsintervalle, Nachschmier...

Suchergebnis fürdin93
Kardan-Gelenkwelle mit Rollenlager, Baureihe 0.100.117, Flansch-Ø 165 | Gelenkwellen
angesehen
Gekauft
Kardan-Gelenkwelle mit Rollenlager, Baureihe 0.100.117, Flansch-Ø 165

Elbe Elso | Gelenkwellen

Präzisions-Verbindungselement in Kurzausführung für die optimale Kraftübertragung diverser Antriebe.

Suchergebnis fürdin93
Rohrschellenkörper PP, Standard-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, Standard-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Klemmbacken nach DIN 3015-1 bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter oder profilierter Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Suchergebnis fürdin93
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 04, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 04, verzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürdin93
161-180 von 398 Produkten