Menu

247 Ergebnisse für „Anker“

Fugenbänder für Dehnungsfugen Ratgeber

Dehn- und Dichtteile sind meistens durch Verankerungsrippen getrennt.

Allgemeines zu Sicherungsringen Ratgeber

Bei Sicherungsringen für Bohrungen wird der Ring in der Bohrung mittels einer Nut verankert.

fischer – für jedes Befestigungsproblem die passende Lösung Ratgeber

Das umfangreiche Produktsortiment umfasst rund 15.000 Artikel und reicht von chemischen Systemen über Stahlanker bis zu Kunststoffdübeln.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton Ratgeber

Die Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet.

Kombispreize OKTAGON® mit 2 Stopfen, PVC-frei Ratgeber

Die Schalungsspannstelle OKTAGON® wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet.

fischer setzt auf Nachhaltigkeit Ratgeber

In der Unternehmensphilosophie fest verankert, sind diese Grundsätze Basis für einheitliches umweltbewusstes Handeln im Unternehmen.

Was für Ständerbohrmaschinen gibt es? FAQ

In der Industrie werden diese Bohrmaschinen oft fest verankert eingesetzt, um so Schwingungen und ungenaues Bohren auszugleichen.

Das Angebot von Haberkorn Ratgeber

Magazinierte Nägel: Ankernägel, Dachpappnägel, Haftennägel, Stauchkopfnägel und Wellennägel bieten wir in Streifen und/oder im Rundmagazin an.

Ökologisch bauen heißt mit PVC-freier Schalungstechnik bauen Ratgeber

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik: Abstandhalter Rohrspreizen Dreikantleisten Rohrdurchführungen Ankermaterial Sicherheitsprodukte Fugenbänder Trapezleisten SchalungshilfsmittelFast alle relevanten Komponenten in der Schalungstechnik sind auch als PVC-freie Alternative erhältlich Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how.

Worauf muss beim Bohren von Löchern für Dübel geachtet werden? FAQ

Besondere Relevanz haben Randabstände bei Rahmendübeln oder Langschaftdübeln sowie Stahlanker- und Porenbetondübeln.

Abstandsrohr aus Faserbeton Ratgeber

Das Abstandsrohr wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet.

Drahtstifte und Nägel Ratgeber

Formen Nägel gibt es in fast jeder erdenklichen Form: Senkkopf-, Flachkopf-, Doppelkopfnagel, Hakennagel, Ankernagel, Sparrennagel, Wellennagel…

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Die Verankerungslängen werden nach ÖNORM B4200 ermittelt. Das DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ besagt Folgendes: (3) Die Kästen dürfen nur dann im Bauwerk verbleiben, wenn sie aus einem Material mit mindestens der gleichen Steifigkeit wie der Beton bestehen, z.

Die Arten von Dübeln Ratgeber

Charakteristisch für Spreizdübel ist, dass sich an ihrem Ende Stifte befinden, die sich – wie der Name vermuten lässt – beim Eindrehen der Schraube aufspannen und so im Material verankern.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unternehmen

An einigen Beispielen lässt sich nachvollziehen, wie wir dies im Unternehmen verankern. wertschätzendes Führungsverhalten Kommunikation auf Augenhöhe jährliche Mitarbeitergespräche mit ausführlichem Feedback von beiden Seiten sowie einer Vereinbarung von Entwicklungsschritten jährliche Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg Gesundheit fördern Wir möchten die besten Voraussetzungen für die psychische und physische Gesundheit unserer Mitarbeiter schaffen.

Wie funktionieren Auszugssysteme und Rollführungen? Ratgeber

Die Schlüsselkomponenten eines Auszugssystems sind: Schiene: Die Schiene ist in der Regel fest in der Struktur verankert und bildet die Grundlage für die Bewegung.

Die Vielfalt der Abstandhalter Ratgeber

Bei der Errichtung der Wandschalung wird zusammen mit dem Spannanker und dem Abstandsrohr gearbeitet.

Nachhaltigkeit – für Mensch und Umwelt Ratgeber

Nachhaltigkeit ist bei Schaeffler im Kerngeschäft verankert und umfasst gleichermaßen ökologische, ökonomische wie soziale Parameter.

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit Ratgeber

Probieren Sie es gleich aus Gut für Mensch und Umwelt Von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis zum Produkteinsatz beim Kunden: Über den gesamten Lebenszyklus aller Produkte hinweg sind Qualitätssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Umwelt fest verankert – bei jedem Arbeitsschritt.

21-39 von 39 Inhalten