Typengeprüfte und vorgefertigte Rückbiegeanschlüsse dienen zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen einem bestehenden und einem noch zu betonierenden Bauteil. Mehr in unserem Ratgeber
Nevoga | Bewehrungen, Distanzstreifen
Einreihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Nevoga | Bewehrungen, Distanzstreifen
Zweireihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutzdeckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbindungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich.
Die Abstandhalter aus Draht sind für Decken, Wände und Betonfertigteile ideal geeignet. Liegen zwischen der unteren und der oberen Bewehrung in Decken bzw. zwischen der inneren und äußeren Bewehrung von Wänden. Durch die Schlangenform hohe Stabilität und Standfestigkeit.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, die Übergreifungslänge bei Bewehrungen ist vom Eisendurchmesser abhängig:
Bei 8 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 29 cm,
bei 10 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 36 cm und
bei 12 mm Eisendurchmesser ist die Übergreifungslänge 42 cm.
Die in Europa erforderliche Länge des Übergreifungsstoßes ist im Eurocode 2 (Teil 1-1) geregelt.
Die Übergreifungslänge hängt unter anderem von der Betondruckfestigkeit, der Betonstahlgüte (in Deutschland: B 500), dem Stabdurchmesser, der Betonstahlspannung, der Lage der gestoßenen Bewehrungsstäbe im Bauteil sowie dem Anteil der ohne Längsversatz gestoßenen Stäbe am Querschnitt einer Bewehrungslage ab.
Nein, in Österreich ist nur BST 550 zulässig.
Ja, meistens können statt Bügelleisten auch zwei Einzelleisten verwendet werden, dies muss aber im Einzelfall mit dem zuständigen Statiker abgeklärt werden.
Es handelt sich um einen Metallkasten, der Deckel der Verwahrbox ist standardmäßig aus Kunststoff. Bei Haberkorn ist dieser aber kurzfristig auch in Blech erhältlich.
Unter einer Bewehrung versteht man die Verstärkung von Betonbauteilen, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen und Druckkräfte aufzunehmen. Es handelt sich dabei um gerippte Stahlstäbe, Gittermatten oder Fasern.
Stahl und Beton ergänzen einander perfekt, da Stahl im Vergleich zu Beton Zugbelastungen standhält. Es entsteht Stahlbeton – also ein mit Stahl armierter Beton.
Wie viel Bewehrung – also Verstärkung des Trageverhaltens – pro m³ Beton verwendet werden muss, hängt von der Belastung des Bauteils ab. Die genaue Berechnung ist Aufgabe des Statikers.
Risse im Beton entstehen, wenn frischer Beton aushärtet und die auftretenden Zugkräfte noch nicht aufnehmen kann. Deshalb wird nach dem Betonieren ein Verdunstungsschutz auf den frisch eingebrachten Beton aufgetragen. Zudem reduziert das Nachbehandlungsmittel Schwinden und Rissbildung und verbessert das Aussehen der Oberfläche.
Im Haberkorn Sortiment finden Sie Frost- und Bautenschutzmatten aus 100 % Polyester-Stapelfasern mit aufkaschierter, hellblauer Folie aus 100 % Polyethylen. Diese Matten ermöglichen das Betonieren bei tiefen Temperaturen und verlangsamen das Abbinden des Betons im Sommer.
Stahlbetonbauteile von unterschiedlichen Bauabschnitten können mit Bewehrungsanschlüssen sicher verbunden werden. Bewehrungsanschlüsse sind vorgefertigte Rückbiegeanschlüsse; Decken, Wände, Treppen oder Konsolen können so im Nachhinein verbunden werden. Laut dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen“ kann die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox als „glatt“ kategorisiert werden.
Die Bewehrungsanschlüsse PLEXUS®, PYRAPLEX® und PLEXUS® FTW sind typengeprüft und werden mit Baustahl BST 550 hergestellt. Geliefert werden können Einzelleisten mit einreihiger Bestückung und Bügelleisten mit zweireihiger Bestückung. Die Anforderungen gemäß DIN EN 1992-1-1 mit NA(D), Eurocode 2 und dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Fassung Januar 2011, werden erfüllt. Eine bauaufsichtliche Zulassung wird demnach nicht benötigt. Die Verankerungslängen werden nach ÖNORM B4200 ermittelt.
Das DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ besagt Folgendes:
(3) Die Kästen dürfen nur dann im Bauwerk verbleiben, wenn sie aus einem Material mit mindestens der gleichen Steifigkeit wie der Beton bestehen, z. B. aus Stahlblech. Kunststoffkästen müssen restlos entfernt werden, sodass eine saubere Oberfläche mit ausreichender Profilierung verbleibt.
Die verzinkte Verwahrbox kommt mit einer Standardlänge von 1,20 m. Die ganze Länge samt den Endstücken liegt dann zwischen 1,22 m und 1,25 m. Die Eisendurchmesser sind wie folgt erhältlich: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm. Auf Anfrage bieten wir Ihnen neben den Standardgrößen auch Sonderfertigungen an wie andere Boxhöhen, Übergreifungslängen, Bügelabstände, Bügelhöhen oder Bügelbreiten.
Durchmesser der Biegerollen entspricht mit 6ds der Norm
Anschlusseisen haben den Krümmungsbereich innerhalb der Verwahrbox
verzinkte Verwahrbox kann im Beton bleiben
besonders hohe Stabilität, da die Stirnseite mit Holz verschlossen ist
geringes Gewicht durch Kunststoffdeckel
leichteres Ausschalen und weniger Verletzungsgefahr durch Kunststoffdeckel
keine Kunststoffreste im Beton
Stahlbetonbauteile von unterschiedlichen Bauabschnitten können sicher mit dem PLEXUS® verbunden werden. Bewehrungsanschlüsse sind vorgefertigte Rückbiegeanschlüsse; Decken, Wände, Treppen oder Konsolen können so im Nachhinein verbunden werden. Laut dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen“ kann die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox als „glatt“ kategorisiert werden.
PYRAPLEX® verfügt über eine verzahnte Ausführung. Sie wurde speziell für eine optimale Schubübertragung entwickelt. Die Pyramidenform des PYRAPLEX®-Blechprofils sorgt für eine biaxiale Schubkraftübertragung sowohl quer als auch längs zur Arbeitsfuge. Kräfte in sekundärer Richtung können zusätzlich zur Haupttragrichtung sicher übertragen werden. Zur Querkraftübertragung werden keine zusätzlichen Dorne oder unterschiedliche Kastenformen benötigt, sondern nur einheitliche Bewehrungsanschlüsse. Laut dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen“ kann die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox als „verzahnt“ kategorisiert werden.
PLEXUS® FTW hat eine niedrige Boxhöhe von nur 20 bzw. 30 mm und ist somit besonders gut für Fertigteilwerke geeignet. Laut dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen“ kann die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox als „glatt“ kategorisiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!