Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Anti-Vibrations-Dämpfer aus zwei Metallkappen mit beidseitigem Außengewinde und hochwertigem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer® oder Sylodyn®-Körper), für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wi...
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Gummi-Metall-Puffer aus zwei Metallkappen mit beidseitigem Außengewinde und zylindrischem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer®/Sylodyn®-Körper), zur Lagerung von kompakten Bauteilen und Aggregaten wie Motoren, Pumpen, Kleinkompressoren, kleine Gebläse und Ventilatoren.
Iwis | Kettentrennwerkzeuge, Kettenmontagewerkzeuge
Zum fachgerechten Zerlegen von Rollenketten europäischer/amerikanischer Bauart nach ISO 606 (DIN 8187/8188), Werksnorm sowie Ketten mit glatten Bolzen.
BBM Akustik | Schwingungselemente
Doppelt elastisches KSD®-Element bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie zwei Isolierschichten aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur effizienten Schwingungsisolierung und erhöhtem Schallschutz...
BBM Akustik | Schwingungselemente
Elastisches D-Element einfach bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie einer Isolierschicht aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, zur punktuellen, körperschallisolierten Aufstellung von Maschinen und Geräten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen...
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Anti-Vibrations-Dämpfer aus einer Metallkappen mit Außengewinde und hochwertigem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer® oder Sylodyn®-Körper), für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie kleine Pum...
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Vorgebohrte Standard-Flanschnabe aus Stahl, Ausführung B für Fertigbohrung, passend zur hochdrehelastischen FLEX-Wellenkupplung. Eine komplette, spielfreie Reifenkupplung besteht aus zwei Kupplungshälften (Nabe inkl. Klemmring, Befestigungsschrauben) und einem geschlitzten Gummir...
Halder Normalien | Spannelemente
Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Anti-Vibrations-Dämpfer aus zwei Metallkappen mit Außen-/Innengewinde und hochwertigem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer® oder Sylodyn®-Körper), für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie klei...
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Steckglied mit zwei Sicherungsringen, für ELITE®-Langlieder-Hohlbolzen-Rollenkette, Form B.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!