Menu

431 Ergebnisse für „MSA%20160%20C-BQ“

Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
1-20 von 158 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Motor-Pumpeneinheit MPE Bauform B3/B5 | Motor-Pumpeneinheiten
angesehen
Gekauft
Motor-Pumpeneinheit MPE Bauform B3/B5

Motor-Pumpeneinheiten

Der Triebsatz besteht wahlweise aus Einphasen-Wechselstrommotor (230 V) oder Drehstrommotor (400 V), Pumpenträger, Wellenkupplung und Zahnradpumpe.

Suchergebnis fürB
Zahnradpumpe W3, SAE B | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe W3, SAE B

Hydraulikpumpen

Zum Anbau an Verbrennungskraftmotore.

Suchergebnis fürB
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B5 und B35, für Aggregate und Motor-Pumpeneinheiten | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B5 und B35, für Aggregate und Motor-Pumpeneinheiten

Aggregatebauteile

Oberflächengekühlte, dreiphasige Motoren, die in beide Drehrichtungen mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden können.

Suchergebnis fürB
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate

Bauteile für Modularaggregate

Elektromotoren für Modularaggregate der Serie K.

Suchergebnis fürB
Ersatzteilkit FP zur Ventilbetätigung auf Seite B für Proportional-Schieberventil EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik
angesehen
Gekauft
Ersatzteilkit FP zur Ventilbetätigung auf Seite B für Proportional-Schieberventil EX38

Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik

Ersatzteilkit zum Anbau an Schieberventile auf der Rückseite und zur Ansteuerung des Ventilkolbens.

Suchergebnis fürB
Druckminderventil PZM3 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Druckminderventil PZM3

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Druckreduzierventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.

Suchergebnis fürB
Drosselrückschlagventil QTM3 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Drosselrückschlagventil QTM3

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Drosselrückschlagventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf die Durchflussmenge im Vorlauf oder Rücklauf in A oder B oder A und B.

Suchergebnis fürB
Niveauanzeiger SNA | Ölstandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Niveauanzeiger SNA

Stauff | Ölstandsüberwachung

Die Niveauanzeiger dienen der optischen Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern mit einem Vorspanndruck von max. 2 bar.

Suchergebnis fürB
Entsperrbares Rückschlagventil CHM3 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Entsperrbares Rückschlagventil CHM3

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Entsperrbare Rückschlagventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise sind einfachwirkend in A oder B oder doppeltwirkend in A und B verfügbar.

Suchergebnis fürB
Komplettfilter FRI | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter FRI

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Hochwertiger Rücklauffilter zum Einsatz im Aggregatebau. Geeignet für den Tankeinbau oder die Leitungsmontage.

Suchergebnis fürB
Magnet-Schieberventil DL3 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DL3

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile werden mittels Gleichstromspulen direkt betätigt. Die Magnetspulen können einfach ausgetauscht werden. Bei Anspeisung mit Wechselstrom ist ein Gleichrichterstecker aufzubauen.

Suchergebnis fürB
Magnet-Schieberventil DS3 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS3

Duplomatic | Wegeschieber

Direktgesteuerte Wegeventile mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten für Plattenaufbau. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.

Suchergebnis fürB
Komplettfilter MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter MPT

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.

Suchergebnis fürB
Hammerventil A-VRFC3C | Mengenregelventile
angesehen
Gekauft
Hammerventil A-VRFC3C

Rexroth | Mengenregelventile

Doppelt kompensierte Stromregler mit elektrisch zuschaltbarer Prioritätsmenge für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreisläufe mittels einer Pumpe. Am Anschluss A ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsölstrom) möglich, während am Anschluss B jewe...

Suchergebnis fürB
Druckbegrenzungsventil PRM3 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Druckbegrenzungsventil PRM3

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.

Suchergebnis fürB
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.

Suchergebnis fürB
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Suchergebnis fürB
Austausch-Filterelement für Hydraulikfilter | Filter Zubehör
angesehen
Gekauft
Austausch-Filterelement für Hydraulikfilter

Filter Zubehör

Filterelemente als Alternativen zu diversen Herstellern.

Suchergebnis fürB
Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Mit den Umbausätzen können die Handsteuerventile auf Federzentrierung oder Rasten umgebaut werden.

Suchergebnis fürB
Dichtsatz für Orbitmotore | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Orbitmotore

Hydraulikmotore

Die Verschleißdichtungen werden für die Revision von Orbitmotoren verwendet.

Suchergebnis fürB
1-20 von 158 Produkten