Druckreduzierventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Drosselrückschlagventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf die Durchflussmenge im Vorlauf oder Rücklauf in A oder B oder A und B.
Direktgesteuerte Wegeventile mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten für Plattenaufbau. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.
Wegeventile werden mittels Gleichstromspulen direkt betätigt. Die Magnetspulen können einfach ausgetauscht werden. Bei Anspeisung mit Wechselstrom ist ein Gleichrichterstecker aufzubauen.
Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.
Doppelt kompensierte Stromregler mit elektrisch zuschaltbarer Prioritätsmenge für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreisläufe mittels einer Pumpe. Am Anschluss A ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsölstrom) möglich, während am Anschluss B jewe...
Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.
Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.