Menu

85 Ergebnisse für „3m schweißer“

Gebrochene Kanten bei Betonbauteilen Ratgeber

Die Leisten werden üblicherweise in 2, 2,5 oder 3 m Länge geliefert und können einfach direkt auf der Baustelle auf die richtige Länge geschnitten werden.

Sicherheit durch richtigen Atemschutz Ratgeber

Wählen Sie Atemschutz-Produkte von 3M, H-Plus, MSA, Dräger, Sundström und Honeywell.

Was sagen die Leistungsstufen der ÖNORM EN 511 aus? FAQ

Leistungsstufe 0 1 2 3 4 A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) |<0,10 0,1<| <0,25 0,15<| <0,22 0,22<| <0,30 0,30<| B. Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) R<0,025 0,025

Kühlende Arbeitskleidung von E.COOLINE Ratgeber

Genauso macht es der Körper beim Verdunsten von Schweiß auf der Haut. (...) B. die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft (DLV) setzen bereits die Kühlkleidung mit E.COOLINE-SX3-Technologie ein. (...) Verschiedene Sportler und auch MS-Patienten sind von der Wirkung von COOLINE begeistert.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center

Das Schweißverfahren WIG (Wolfram-Inertgas-Schweißen) Ratgeber

Das Schweißen selbst erfolgt für einen Großteil der Metalle mit Gleichstrom, lediglich bei Aluminium kommt, Wechselstrom zum Einsatz. (...) Wolframelektroden Wolfram wird wegen seines hohen Schmelzpunktes (3.380 °C) verwendet. (...) Für manuelles WIG-Schweißen wird der Zusatz in Stabform benützt, für teilmechanisches, vollmechanisches und automatisches WIG-Schweißen hauptsächlich in Form von aufgespultem Draht.

Die unterschiedlichen Gewindearten bei Schlaucharmaturen Ratgeber

BSP 2” = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch, flachdichtend BSPT 2” = Fittinggewinde nach DIN EN 1026-T = Taper, konisch dichtend G 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform, flachdichtend R 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 1026 mit konischer Gewindeform  Rd 32 x 1/8” = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser 32 mm, Gewindesteigung 1/8” M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1” = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Gewindetabelle:Zur Gewindetabelle

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Das DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ besagt Folgendes: (3) Die Kästen dürfen nur dann im Bauwerk verbleiben, wenn sie aus einem Material mit mindestens der gleichen Steifigkeit wie der Beton bestehen, z. (...) Die verzinkte Verwahrbox kommt mit einer Standardlänge von 1,20 m. Die ganze Länge samt den Endstücken liegt dann zwischen 1,22 m und 1,25 m.

Worauf ist beim Kauf einer Atemschutzmaske zu achten Ratgeber

B. bei der Behandlung von Schimmel, bei verschiedenen Bakterien oder beim Schweißen von Zink, ist zu einer Maske der Schutzklasse FFP2 zu raten. Eine Feinstaubmaske der Schutzklasse FFP3 ist unbedingt zu verwenden, wenn giftige und gesundheitsschädliche Stäube auftreten, wie sie beim Arbeiten mit Asbest, Dieselruß oder beim Bohren von hochlegiertem Stahl entstehen können.

Trends im Arbeitsschutz Ratgeber

Wir informieren Sie gerne über innovative Arbeitsschutzprodukte und Dienstleistungen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center

Die verschiedenen Varianten von Bauzäunen Ratgeber

Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich.

Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten Ratgeber

MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Die verschiedenen Varianten von Gehörschutz Ratgeber

Moderner, elektrischer Gehörschutz wie der Peltor™ EEP-100 EU von 3M lassen sich mittels Ein-Tasten-Funktion schnell und einfach umschalten – je nachdem, ob man sich in einer mehr oder weniger lärmbelasteten Umgebung aufhält.Je nach Anwendung, Lärmpegel und persönlicher Vorliebe kann zwischen unterschiedlichen Gehörschutz-Varianten gewählt werden.

Welche Gewindearten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung =            1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend

Schulung: Erlangen der Fachkunde für Atemschutz gemäß PSA-Verordnung Schulungen und Events

Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz, 3M, MSA, Speedglas und Sundström können Sie bei dieser Fachveranstaltung erlangen.

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern

PSA-Verordnung Ratgeber

Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz 3M , Speedglas   und Sundström konnten die zahlreichen Teilnehmer als Premiere in Österreich direkt bei Haberkorn erlangen. (...) Georg Frank Zumtobel (SFK) von 3M auf die gesetzlichen Grundlagen zur Fachkunde für Atemschutz laut PSA-Verordnung ein. (...) Nach dem schriftlichen Abschlusstest wurde den Teilnehmern die Fachkunde für Atemschutz für 3M, Speedglas und Sundström verliehen.

Safe ’n’ Sorted – Schaumstoffmodule für Ihr Werkzeug Produktservices

Modulplanung via Software Wir erstellen eine 3D-Aufnahme Ihrer gewünschten Produkte und entwickeln Ihr individuelles Layout. (...) Anschließend erfolgt die Produktion in 2D oder 3D, und schon wird Ihr individuelles Schaumstoff-Modul geliefert. (...) Kunden-Zitat „Durch die Safe ’n’ Sorted Einlagen von Haberkorn haben wir unsere Werkzeuge im Produktionsbereich jederzeit im Überblick und ordnungsgemäß verstaut.“ – Klaus Petschenig, Gruppenleiter MPT, HERMES PHARMA Ges.m.b.H

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

Handeln Sie lieber vorsorglich und setzen Sie geeignete Maßnahmen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis Ratgeber

Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Umschlüsselung chemisch-technischer Produkte Produktservices

Wir arbeiten im chemisch-technischen Bereich sehr eng mit den Herstellern der namhaften Marken Tesa, 3M, Henkel, OKS, Soudal, Varybond und WD-40 zusammen, deren Lieferprogramme nahezu alle Anforderungen sowohl in Bezug auf Eigenschaften als auch auf die Preislage abdecken.

41-60 von 82 Inhalten