Die PVC-Absaug- und -Förderschläuche werden aber auch zur Förderung von Feststoffen, gasförmigen und flüssigen Medien sowie zum Transport feinkörniger Partikel wie Stäuben und Pulver verwendet.
ACIFORT® heißt die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymeren von Dunlop. (...) Das sind die Top-Modelle:Der Dunlop JobGUARD mit ACIFORT®-Technologie Der JobGUARD ist mit einer SRC zertifizierten Außensohle und dem ersten Semi-Sneakerfit-Leisten für PVC-Stiefel ausgestattet.
Die Kombispreize OKTAGON®-PLUS ist ebenfalls eine einteilige Schalungsspannstelle und für Wandstärken von bis zu 40 cm geeignet. Diese Kombispreize ist durch die aufgespritzten Vorsatzkonen besonders gut für Sichtbeton geeignet. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am ges...
Der Mauerkragen Rondo von MASTERTEC verfügt über zwei Spannbänder und dichtet Rohre und Leitungen aus Stahl, Faserzement, Kunststoff und Steinzeug in Wassersäulen von bis zu 50 Metern ab. Betonsohlen und Wände können so sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet werden...
Neben einer Stahlzehenschutzkappe und einem Durchtrittschutz aus Stahl hat der Sicherheitsgummistiefel auch eine rutschhemmende PVC-Sohle gegen verschiedene Chemikalien, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.
Es hängt davon ab, wofür die Spannstelle verwendet wird und welchen Anforderungen sie genügen muss: Brandschutz, Wasserdichtheit oder Luftschalldämmung, soll sie PVC-frei sein oder trinkwassertauglich, wird sie in aggressiven Gewässern oder Sichtbeton eingesetzt.
BE-DIN aus bleifreiem Kunststoff PVC METRA mit metrischer Abmessung aus bleifreiem Hart-PVC Ideal für den Serienmaschinenbau Bei Serienanlagen ist die Optimierung im Schaltschrank ein großes Thema.
PVC (Polyvinylchlorid) Allgemeine Eigenschaften: gute chemische- und Alterungsbeständigkeit, preisgünstig, geringe Wärmebeständigkeit, hygienisch einwandfrei, schwer entflammbar, bedingt ölbeständig Anwendungen: Vielzweckschläuche aus PVC werden in der Mess- und Regeltechnik, in der Labortechnik, im Maschinenbau, im Flüssigkeitskontrollbereich, in der chemischen Industrie, in der Bauindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Purofort®-Stiefel bieten dank ihrer einzigartigen Molekularstruktur Flexibilität und Strapazierfähigkeit, während Acifort®-Stiefel durch eine Mischung aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymeren besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Verschleiß sind.
Mit den PVC-freien Produkten von Haberkorn ist das kein Problem. Schlussendlich spielt natürlich auch die Lagerverfügbarkeit eine große Rolle: Hier punkten unsere Produkte der Haberkorn Exklusivmarke H-Plus: Höchste Qualität und ab Lager lieferbar, das ist hier die Devise.
Zum Vergleich: Schläuche aus Gummi – Abriebwert von ca. 40-150 mm³ Schläuche aus Weich-PVC – Abriebwert von ca. 100 mm³ Schläuche aus TVC – Abriebwert von ca. 200 mm³ Schläuche aus PUR-EL – Abriebwert ca. 45 mm³