Gerade in Bezug auf die Bauindustrie sind die Tests gegen Staub, Wasser, Vibrationen und Schläge von essenzieller Bedeutung, um Messlösungen von höchster Zuverlässigkeit auf den Markt bringen zu können.
https://www.haberkorn.com/leica#topic8754
Isotop® – der Vibrations-Dämpfer Die robusten Stahlfederisolatoren werden – auch in Kombination mit Sylodamp® – vorwiegend zur Lagerung von Kompressoren, Lüftern, Kompaktventilatoren, Lautsprechern im Audiobereich, Pumpen und Notstromaggregaten eingesetzt und dienen der Erschütterungsisolation von Maschinen aller Art.
https://www.haberkorn.com/getzner#topic5565
Lichtwiedergabe: die Fähigkeit einer Lichtquelle, Oberflächenfarben originalgetreu wiederzugeben Die Vorteile von LED-Leuchten hohe Lichtausbeute hohe Lebensdauer keine UV- und Infrarotstrahlung gute bis sehr gute Farbwiedergabe vibrationsfest stoßfest keine Zünd-, Hochlauf- und Abkühlzeit kompakter als Halogenscheinwerfer erzeugen deutlich weniger Abwärme als Halogenlampen, daher weniger Verbrennungsgefahr Die Vorteile von Halogen-Leuchten für Netzspannung oder Niedervolt Lebensdauer und Lichtausbeute höher als bei Glühlampen brillantes Licht sehr gute Farbwiedergabe günstiger in der Anschaffung als LEDUm düstere Arbeitsbereiche auf Baustellen oder in Werkstätten zu belichten, eignen sich Halogen-Leuchten oder LED-Leuchten ideal.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baustrahler-arbeitsleuchten-handleuchten#topic5283
Mit dem "Junkertest" gemäß DIN65151 wird aufgezeigt, wann bzw. wie schnell sich eine Verbindung unter Vibrationseinwirkung löst. (...) Dazu gehören: Federringe DIN127 , DIN128 , DIN7980 Federscheiben DIN137 Fächerscheiben DIN6798 Zahnscheiben DIN6797 Sicherungsbleche DIN93 , DIN432 , DIN463 , DIN526 Sicherungsmuttern DIN7967 Kontermuttern Setzsicherungen Die Vorspannkraft in der Schraubverbindung geht unter Vibrationseinfluss zur Gänze verloren und ein selbsttätiges Losdrehen kann nicht verhindert werden.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben/schraubensicherungen-und-gewindesicherungen
Vorteile der 24°-Verschraubung leckagesicher und widerstandsfähig gegen Biegewechselbelastungen, Druckimpulse und Rohrausreißen mehrfache Demontage ohne Schaden, wichtig für Wartung und Instandhaltung kombinierbar mit verschiedenen Rohranbindungssystemen für metallisch- und zusätzlich weichdichtende Systeme höchste Leckagesicherheit auch bei hohen Systemdrücken bis 800 bar, dazu kompakte Abmessungen und geringer Montageaufwand in der Regel kein Nachziehen der Verschraubung notwendig „leichte“ Serie für Systemdrücke bis zu 500 bar verfügbar – kosteneffizienter, ermöglicht höhere Durchflussraten Funktionstüchtigkeit der Verbindungssysteme durch zahlreiche unabhängige Zertifizierungsorganisationen bestätigt Weichdichtende Systeme Diese Systeme vermeiden kleinste Leckagen, die durch Verbindungssitze, Temperaturschwankungen und Vibrationen entstehen können.
https://www.haberkorn.com/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/hydraulikverschraubungen-hydraulikadapter-hydraulikflansche#topic15744
PPS minimiert die auf die Maschinenkomponenten und Werkstücke wirkenden Beschleunigungskräfte und Vibrationen automatisch. Die Vorteile von PPS • PPS liefert für die meisten Geschwindigkeit-Masse-Kombinationen optimale Dämpfungsergebnisse (ca. 80 % aller Applikationen in der Industrie) und hat dadurch ein breites Anwendungsspektrum. • Durch den Wegfall der manuellen Einstellung spart man wertvolle Arbeitszeit und somit auch Kosten. • Die Prozesssicherheit erhöht sich, Fehleinstellungen werden vermieden. • Durch die optimale Einstellung der Dämpfung werden Vibrationen und damit auch die Geräuschentwicklung minimiert.
https://www.haberkorn.com/produkte/pneumatik/endlagendaempfungssysteme