Menu

140 Ergebnisse für „Vibration“

Was sind Sicherheitshebelarmkupplungen? FAQ

B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken.

Welche Aufgaben übernimmt eine Kupplung in der Antriebstechnik? FAQ

Je nach Bauform dienen Kupplungen weiters zur Dämpfung von Vibrationen und Stößen, können Achsungenauigkeiten ausgleichen oder dienen als Überlastelement zum Schutz des Antriebs.

Wann muss ein Kugellager getauscht werden? FAQ

Durch Vibrationen – ausgelöst durch unsachgemäßen Einbau des Lagers, Verschleiß oder Verschmutzung – kann die Geräuschentwicklung verstärkt werden und sich auf die gesamte Maschine übertragen.

Baudynamik Ratgeber

In diesen Anwendungsbereichen gibt es eine Vielzahl an Lösungen, um eine effektive Schalldämmung zu erzielen und damit eine langfristige Minderung von Lärm und Vibrationen zu garantieren. (...) Dadurch sind die Gebäude vor Vibrationen und Lärm geschützt, Schallabstrahlungen externer Störquellen werden reduziert. (...) Getzner Case Study Sylodyn® zum Produkt Maschinenfundamentlagerung Maschinen im laufenden Betrieb erzeugen Vibrationen und Lärm.

LOCTITE®: global führend mit hochwirksamen und nachhaltigen Klebelösungen Ratgeber

Die Produktpalette umfasst: Hochleistungs-Reiniger: zur Entfernung von Öl, Fett und Schmutz vor dem Klebeprozess Aktivatoren, Primer und Rostumwandler: dienen zur Oberflächenvorbereitung  Schraubensicherungen: verhindern das Losdrehen von Schrauben – beispielsweise LOCTITE® 243 Gewindedichtungen: zum Dichten von Gewinden und Rohren Flächen-/Flanschdichtungen: zum Dichten verwindungssteifer (starrer) und flexibler Flansche – etwa LOCTITE® 638 oder LOCTITE® 648 Füge-/Lagerklebstoffe: zum Fixieren von Fügeverbindungen und zum Einkleben von Lagern Sofortklebstoffe: helfen beim sekundenschnellen Fixieren von kleinen Teilen Strukturklebstoffe: zum konstruktiven Verkleben von Teilen, wo hohe Festigkeit und Steifigkeit bei weitgehend gleichmäßiger Spannungsverteilung gefordert sind Metall-/Betonreparatur-Klebstoffe: um Nachbilden von verschlissenen oder gebrochenen Bauteilen Dauerelastische Klebstoffe: für schlag- und vibrationsbeständige Klebeverbindungen Dauerelastische Dichtstoffe: zum schlag- und vibrationsbeständigen Dichten Technische Schmierstoffe: zum Rostlösen und Schmieren, verhindern das Festfressen durch Hitze und Korrosion Schutzbeschichtungen: für hochstrapazierfähigen Schutz von Oberflächen aus Stahl oder Beton – etwa Schweißschutzspray SF 7900LOCTITE®-Produkte entsprechen den neuesten technologischen und wissenschaftlichen Anforderungen und erfüllen damit höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche.

Optimierte Messtechnik für mobile Arbeitsmaschinen Ratgeber

Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Umgebungen Mobile Arbeitsmaschinen müssen unter extremen und wechselnden Bedingungen wie Stößen, Vibrationen, Staub, Schlamm, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen beständig arbeiten. (...) Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Schock, Vibration und Temperaturänderungen, bieten hohe IP-Schutzarten und ausgezeichnete EMV-Eigenschaften.

Keilsicherungsscheiben: das Original Ratgeber

Selbst bei stärksten Vibrationen verhindert die Nord-Lock-Keilsicherungsscheibe das Lösen der Schraube, sie ist somit das weltweit verlässlichste Das Funktionsprinzip Die Keilsicherungstechnologie von Nord-Lock wirkt dem Lockern der Schraube entgegen. (...) Besonderen Herausforderungen wie hoher Vibration, Setzerscheinungen und Materialausdehnung halten die X-Series-Keilsicherungsfederscheiben verlässlich stand.Die Federkraft (Fs) fängt die Setzerscheinungen der Schraubenverbindung ab und wirkt somit dem Klemmkraftverlust entgegen.

Mit Haberkorn und Certific zu mehr Sicherheit News

In unserem Service-Portfolio finden sich unter anderem neben der „Messung elektromagnetischer Felder gemäß ASchG“ auch „Vibrationen- und Schallpegelmessungen“.

Pneumatikschläuche Ratgeber

Spiralisierte Schläuche sind besonders flexibel, halten starken Vibrationen stand und kommen deshalb oft in Druckluftwerkzeugen zum Einsatz.

Akku-Motorsägen Ratgeber

Die 1/4"-PM3-Sägekette beispielsweise bietet perfekte Schnittleistung und ist zudem vibrations- und rückschlagsarm.

Ungleiche Teilung bei Kegelsenkern Ratgeber

So entstehen wesentlich geringere Vibrationen am Werkstoff und die Ergebnisse sind sauberer und präziser.

Trittschalldämmung in Fußböden Ratgeber

Schwimmend verlegte Bodenbeläge bewegen sich bei jedem Schritt und jeder Vibration mit und übertragen den entstehenden Schall auf die Wände und den darunterliegenden Estrich.

Funktionsweise der Teckentrup-NSK-Sperrkantscheiben Ratgeber

Durch Vibrationen und Setzerscheinungen kann es zum Lockern der Schraubverbindung kommen, was zu einem Vorspannkraftverlust führt.

Wie viele Zähne sollte ein Kettenrad haben? FAQ

Die Zähnezahl des Kettenrads hat auch eine Auswirkung auf die Laufruhe des Kettentriebs – Räder mit weniger als 15 Zähnen laufen aufgrund von zunehmenden Vibrationen deutlich unruhiger als Räder mit mehr Zähnen. 

Welche Vorspannungsklasse bei Profilschienenführungen eignet sich für welche Anwendungsfälle? FAQ

Vorspannung V0: leichtgängige Führungen, manuelle Achsen, Hilfsachsen  Vorspannung V1: leichtgängige Führungen bei gleichmäßiger Belastung;Handlingsysteme, Robotik, Hilfsachsen  Vorspannung V2: hohe Steifigkeit, kleine Werkzeugmaschinen  Vorspannung V3: sehr hohe Steifigkeit, hohe Stoßbelastung und Vibrationen; stark wechselnde Beanspruchungen; Werkzeugmaschinen mit hoher Leistung, Fräszentren, Drehmaschinen

Aus welchem Material sollte ein Manometer gefertigt sein? FAQ

Für den hydraulischen Einsatz ist ein stabiles Chromgehäuse zu empfehlen, das durch eine Glyzerinfüllung das Messsystem vor Vibrationen schützt, wodurch klare Lesbarkeit ermöglicht wird.

STAUFF-Schellen bei Haberkorn Ratgeber

Diese Schellen zeichnen sich durch ihre vibrations- und schalldämpfenden Merkmale aus, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil im vorbeugenden Umwelt- und Arbeitsschutz macht.

Riemenspannung richtig wählen Ratgeber

In die Berechnung der korrekten Spannung von Keilriemen fließen viele Faktoren ein: zu übertragende Leistung Drehzahl des Antriebes Geometrie des Riemenlaufs Anzahl und Größe der Riemenscheiben Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Vibrationen etc.)

Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec Ratgeber

Die Elektronik ist durch das Spezial-Harz gegen Schlag, Feuchtigkeit und Vibration geschützt.

Das Einmaleins der Sägen Ratgeber

Neue Sägebänder können zudem Vibrationen und Schwingungsgeräusche verursachen; in diesem Fall hilft es, die Schnittgeschwindigkeit zu reduzieren.

21-40 von 68 Inhalten