Menu
Drucken
Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube. Mit MS-Backe.
Technische Daten
  • Schweißkabel
70–95 mm2

Material
  • FE

Downloads

Für Sie interessant

Erdkabelzange FIX | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Erdkabelzange FIX

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Erdkabelzange mit sehr starker Feder für elektrische Schweißgeräte.

Masseklemme mit Knebelschraube | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseklemme mit Knebelschraube

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube.

Masseanschluss, drehbar | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseanschluss, drehbar

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Einfache Ausführung. Für Belastungen bis 300 A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken