In der Schweißtechnik sind Lamellenvorhänge eine besonders beliebte Form von Vorhangsystemen für Abgrenzung und Sicherheit. Mehr in unserem Ratgeber
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Glasklare Clear-Lamellen als Schutz vor Wind, Kälte, Nässe, Funken und Lärm, für Abtrennungen in Gebäuden und Durchgängen zwischen Innen- und Außenbereich.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Glasklare Clear-Lamellen als Schutz vor Wind, Kälte, Nässe, Funken und Lärm, für Abtrennungen in Gebäuden und Durchgängen zwischen Innen- und Außenbereich.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Lamellen zum Einsatz bei regelmäßiger, mechanischer Belastung oder großen Raumhöhen.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Lamellen zum Einsatz bei regelmäßiger, mechanischer Belastung oder großen Raumhöhen.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Zur Anwendung in Werkstätten, zum Schutz Umstehender vor gefährlichen Strahlungen, wie z. B. Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen-)Schweißarbeiten frei werden. Darüber hinaus wird auch der Schweißer selber vor Schweißlichtreflexionen geschützt.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Schleifvorhang zur Absicherung eines Raums gegen Schleiffunken, Staub, Zugluft, oder Nässe.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Zum raschen Abtrennen und Wiederöffnen eines Zugangs bzw. Durchgangs.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinktes C-Profil als Vorrichtung für CEPRO®-Schienensystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter 90°-Bogen als Vorrichtung für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkte Wandbefestigung für Längs- oder Stirnwand als Vorrichtung für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Robustes Wandsystem mit Pulverbeschichtung.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Robustes Wandsystem mit Pulverbeschichtung und Impact Sichtfenster.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Für die Montage von Sonic Classic Wandelementen in einer Eckverbindung.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Höhenverstellbarer Fuß mit Kontraplatte.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Zur Befestigung eines zusätzlichen Fußes. In verzinkter Ausführung.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Haltewinkel für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem zur Befestigung von 1 bis 2 Schienen- bzw. Rohrhaltern mit Gewindestange. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Für Befestigung Schienen- bzw. Rohrhalter. In verzinkter Ausführung.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Schwere Montagestütze für maximal 3-faches Schienen- oder Rohrsystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Stabiler Ständer zum Aufbauen von Kabinen bzw. Abtrennungen mit Vorhängen oder Lamellen. Für CEPRO®-Schienensystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Schienenhalter mit Gewindestange M 10 für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
In der Schweißtechnik sind Vorhangsysteme essenziell, um die Arbeitsumgebung sicher zu gestalten und die Qualitätsstandards hoch zu halten. Unter den verschiedenen Typen von Vorhangsystemen sind Lamellenvorhänge eine besonders beliebte Wahl. Diese Systeme bieten eine Reihe von Vorteilen, die sowohl die Sicherheit als auch die Abgrenzung in der Schweißumgebung verbessern.
Lamellenvorhänge bestehen in der Regel aus mehreren vertikalen Streifen (Lamellen) aus Materialien, die speziell dafür entwickelt wurden, schädliche Strahlung und Funken, die beim Schweißen entstehen, abzublocken. Diese Lamellen sind oft aus PVC oder anderen speziellen Kunststoffen gefertigt und hängen an einer Schiene (meist C-Profil oder Formrohr mittels Pendelschale).
Schutz vor UV-Strahlung und Funken: Die Lamellen sind so beschaffen, dass sie gefährliche UV-Strahlen und Funken, die beim Schweißprozess entstehen, abschirmen.
Luftzirkulation: Im Gegensatz zu vollständig geschlossenen Systemen erlauben Lamellenvorhänge eine gewisse Luftzirkulation, was in vielen Fällen wünschenswert ist.
Flexibilität: Die Lamellen können leicht zur Seite geschoben werden, was einen einfachen Zugang zum Arbeitsbereich ermöglicht, ohne das gesamte System demontieren zu müssen.
Anpassbarkeit: Lamellenvorhangsysteme können je nach Bedarf in ihrer Größe und Form angepasst werden.
Neben Lamellenvorhängen gibt es auch andere Arten von Vorhängen wie feste Schweißvorhänge oder rollbare Schweißvorhänge. Sie sind meist aus schwer entflammbaren Materialien wie PVC gefertigt.
Feste Schweißvorhänge: Diese Art von Vorhängen ist in der Regel stationär und bietet einen umfassenden Schutz für größere Arbeitsbereiche.
Rollbarer Schweißvorhang: Diese Vorhänge können einfach verschoben werden, was sie ideal für Arbeitsbereiche macht, die flexibel und mobil sein müssen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!