Menu

Bogen 90°

von Cepro   |   mehr Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Drucken
Verzinkter 90°-Bogen als Vorrichtung für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
Einsatzbereich
  • für Schutzvorhänge

Downloads

Für Sie interessant

C-Profil, 30 x 35 mm | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
C-Profil, 30 x 35 mm

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinktes C-Profil als Vorrichtung für CEPRO®-Schienensystem.

Wandbefestigung für Längs- oder Stirnwand | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Wandbefestigung für Längs- oder Stirnwand

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkte Wandbefestigung für Längs- oder Stirnwand als Vorrichtung für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.

Universal-Haltewinkel | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Universal-Haltewinkel

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkter Haltewinkel für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem zur Befestigung von 1 bis 2 Schienen- bzw. Rohrhaltern mit Gewindestange. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.

Ständer für C-Profil | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Ständer für C-Profil

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Stabiler Ständer zum Aufbauen von Kabinen bzw. Abtrennungen mit Vorhängen oder Lamellen. Für CEPRO®-Schienensystem.

Schienenhalter | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Schienenhalter

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkter Schienenhalter mit Gewindestange M 10 für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.

Schienenverbinder | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Schienenverbinder

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkter Schienenverbinder mit Gewindestange M 10 für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.

Deckenbefestigung für C-Profil 30 x 35 mm | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Deckenbefestigung für C-Profil 30 x 35 mm

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Robuste Deckenbefestigung für CEPRO®-Schienensystem.

Verschlusskappe für C-Profil 30 x 35 mm | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Verschlusskappe für C-Profil 30 x 35 mm

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkte Verschlusskappe für CEPRO®-Schienensystem.

Laufwagen für C-Profil 30 x 35 mm | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Laufwagen für C-Profil 30 x 35 mm

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Praktischer Laufwagen für CEPRO®-Schienensystem.

Hakengleiter | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Hakengleiter

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Stabiler Hakengleiter für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.

Karabinerhaken | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Karabinerhaken

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkter Karabinerhaken für den Laufwagen im CEPRO®-Schienensystem.

Endanschlag | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
angesehen
Endanschlag

Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme

Verzinkter Endanschlag mit Gummipuffer für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken