Menu

Stecknippel CleanConnect® ESMCE DN 2,7 mit Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertiger Micro-Stecknippel DN 2,7 mit einer Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung der Serie ESMCE, ein- oder beidseitig absperrend, mit kleinsten Baumaßen aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • für Druckluft und flüssige Medien in Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Chemie
  • für hochwertige Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften
  • Reinraum

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
2,7 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
165 l/min (einseitig absperrend)
150 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Edelstahl 1.4305

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken