Schlauchleitungen unterliegen als Betriebsmittel dem Arbeitnehmerschutzgesetz und sind somit in einem funktionierenden Zustand zu halten. Für größtmögliche Sicherheit übernehmen wir gern die Druck- und Dichtheitsprüfung Ihrer Schlauchleitungen.
modernes Montage- und Prüfcenter
Prüfung verschiedenster Schlauchleitungsarten
Vielzahl an unterschiedlichen Prüfverfahren, um die Sicherheit Ihrer Schlauchleitungen garantiert zu gewährleisten
Zertifikat über die Prüfung
Schutz der Mitarbeiter
sicherer Einsatz
Ihre Anfrage an unsere Spezialisten
Senden Sie uns Ihre Anfrage mit den von Ihnen gewünschten zu testenden Produkten.
Druck und Dichtheitsprüfung in unserem Prüfcenter
In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter prüfen wir für Sie die gewünschten Produkte, bei entsprechender Menge auf Anfrage gerne auch bei Ihnen vor Ort.
Rücksendung der geprüften Artikel
In regelmäßigen zeitlichen Abständen sollten eine Inspektion und ein hydrostatischer Test durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob ein Schlauch für den weiteren Einsatz noch geeignet ist. Eine Sichtprüfung des Schlauchs auf gelöste Decken, Knickstellen, Dellen oder weiche Stellen muss vorgenommen werden, um Hinweise auf gebrochene oder verschobene Einlagen zu erhalten. Die Kupplungen oder Armaturen müssen genau auf Anzeichen von Ablösung vom Schlauch untersucht und gegebenenfalls sofort ersetzt werden.
In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter fertigen und prüfen wir für Sie unter anderem die folgenden Schlauchleitungsarten:
Dampfschlauchleitungen nach DIN EN ISO 6134
Chemieschlauchleitungen nach EN 12115
PTFE-Schlauchleitungen
Lebensmittelschlauchleitungen
Industrieschlauchleitungen
Teerspritzschlauchleitungen
Mörtelförderschlauchleitungen
Produktförderschlauchleitungen
Feuerwehrschlauchleitungen nach ÖNORM und DIN
Treviraschlauchleitungen
Schlauchaufroller mit entsprechenden Schlauchleitungen
Die Prüfintervalle sind im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch den Anwender selbst festzulegen. Dabei nehmen Medium, Druck, Umgebung und Gefährdungspotenzial Einfluss auf die Fristsetzung. Sofern uns keine anderen Informationen bekannt sind, empfiehlt Haberkorn die Prüfintervalle wie folgt:
Chemie- und Tankwagenschlauchleitungen: einmal jährlich
Dampfschlauchleitungen: halbjährlich
mehrfache Druckprüfung mit kontinuierlich angehobenem, mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck; Prüfmedium: Wasser bei Umgebungstemperatur (ca. 20 °C)
Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit
optische Sichtprüfung der Schlauch-Außenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abrieb- oder Knickstellen)
Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele
Prüfung der Anschlüsse (einschließlich Gewinde, auch auf möglichen Korrosionsbefall)
Prüfung der Dichtungen bzw. Dichtflächen
Prüfung der Einbindung bzw. des Sitzes der Armaturen
Dokumentation der Prüfergebnisse (nach DIN EN 10204)
Anbringung der Prüfbänder (optional bei Schlauchleitungen nach EN/DIN)
Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Einsatz befindliche Schlauchleitungen nur frei von Durchflussmedien und Kontaminierung zur Überprüfung übernehmen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!