Menu

Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Robuste Pressluft-Klauenkupplung, nach DIN 3489, mit Schlauchtülle und Sicherheits-Doppelnocken aus verzinktem Temperguss.
Einsatzbereich
  • weltweit verwendetes System zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
  • mit ölbeständigem Gummiring GOER, auf Wunsch mit dampfbeständigem Gummiring GDOR aus TFEP (bis 200ºC)

  • DIN 3489 (vormals DIN 3483)

Anwendungen/Hinweise
  • für die Verwendung von Schlauchklemmen ohne Sicherheitsklauen

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 2288, ANSI/ ASME B 1.20.1
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
10 bar

Material
  • Klaue, Anschlussstück
Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Dichtungen
NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

Pressluft-Schlauchklemme nach DIN 20039 A | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Pressluft-Schlauchklemme nach DIN 20039 A

Lüdecke Zubehör

Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für verschiedene Armaturen und Anwendungen.

Klauenkupplungen
Ersatzteil
Dichtring für Pressluft-Klauenkupplung | Klauenkupplungen
angesehen
Dichtring für Pressluft-Klauenkupplung

Lüdecke Ersatzteil

Ersatz-Dichtung für Standard-Pressluft-Klauenkupplungen und Mody-Sicherheits-Schraubkupplungen (alte und neue Ausführung).

Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit IG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit IG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit AG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit AG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Außengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Verschlusskupplung für Pressluft-Klauenkupplung, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Verschlusskupplung für Pressluft-Klauenkupplung, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Robuste Universalkupplung mit oder ohne Kettchen, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken