| Filter-Regelventil LFR |
| Innengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2" |
| Baureihe D, Metall |
| mit Manometer oder ohne Manometer (O) |
| Direktgesteuertes Druckregelventil (MINI, MIDI) |
| manuell drehend oder vollautomatisch (A) |
| Einschaltventil manuell betätigt, Filterregelventil (KC) |
| Bar/Psi/ohne MPa (MPA) |
| Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten) |
| 0,5–12 bar |
| 40 µm |
| 1.900–3.150 l/min |
| –10 °C bis +60 °C |
| 1–16 bar |
Festo Zubehör
Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.
Festo Zubehör
Gewindebolzen FRB-D-MINI/MIDI/MAXI für Wartungsgeräte-Kombinationen, aus hochlegiertem Stahl.
Festo Zubehör
Sechskantmutter HMR-D für Filterregelventile LFR und Druckregelventile LR, aus Alu-Knetlegierung.
Festo Zubehör
Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Filterregelventil, Abzweigmodul und einem manuell betätigtem Einschaltventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist ein zu...
Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Druckregelventil, einem manuell betätigtem Einschaltventil und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage
Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KD, MINI, besteht aus einem pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil, einem elektrisch betätigten Einschaltventil und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!