Menu

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen.
Einsatzbereich
  • für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmitteltauglichkeit (AD 2 mm ausgenommen)
  • Brandprüfung UL94 HB (AD 2 mm ausgenommen)
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV (AD 2 mm ausgenommen)
  • mikrobenbeständig
  • UV-beständig (gilt nur für schwarz)
  • hydrolysebeständig
  • sehr hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsmedium
Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–), Vakuum, Wasser (AD 2 mm ausgenommen)

Technische Daten
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar
–0,95 bis 6 bar (nur für AD 2 mm)
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • TPE-U (PU)
  • blau, gelb, grün,natur, rot, schwarz oder silber

LuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Vorwahlzähler PZV, Festo | Pneumatische Steuerungen
angesehen
Vorwahlzähler PZV, Festo

Festo Zubehör von

Der 6-stellig aufwärts zählende, Vorwahlzähler PZV addiert eintreffende Signale. Ein pneumatisches Signal schaltet den Zähler um einen Halbschritt, wobei die erste Hälfte der Zahl erscheint. Nach Signalende wird beim 2. Halbschritt die Zahl voll sichtbar.

Pneumatikventil VLX-2-MS, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Pneumatikventil VLX-2-MS, Festo

Festo Zubehör von

Indirkekt betätigtes Pneumatikventil VLX mit Membransteuerung und G-Gewinde aus Messing.

Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M, mit G-Gewinde, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M, mit G-Gewinde, Festo

Festo Zubehör von

Das Schrägsitzventil VZXF mit G-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder ge...

Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPE mit 3-stelliger LED-Anzeige,  für einfache Regelaufgaben. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Die Montage ist als Muffenventil oder auf der Profilleiste möglich.

Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Druckventile
Zubehör von
Druckregler VRPA mit Steckanschluss, Festo | Druckventile
angesehen
Druckregler VRPA mit Steckanschluss, Festo

Festo Zubehör von

Manuell betätigter Druckregelventil VRPA mit Steckanschluss, durchgehender Druckversorgung das den Betriebsdruck unabhängig vom schwankenden Eingangsdruck regelt. Der Druckregler ist wahlweise mit oder ohne Manometer erhältlich.

Sperrventile
Zubehör von
Rückschlagventil HA mit AG/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Rückschlagventil HA mit AG/Steckanschluss, Festo

Festo Zubehör von

Einschraubbares Sperrventil H (Sechskant) aus Messing oder Aluminium, mit Außengewinde und Steckanschluss, und Rückschlagfunktion.

Stößelventil VMEF-S, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Stößelventil VMEF-S, metrisch, Festo

Festo Zubehör von

Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Stößel, Kolbenschieber oder Sitzventil, direkt betätigt, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.

Handhebelventil VHEF-H, metrisch, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Handhebelventil VHEF-H, metrisch, Festo

Festo Zubehör von

Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Handhebel, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.

Stromventile
Zubehör von
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo Zubehör von

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken