Menu

Öler LOE, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe D, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Das Druckgefälle, das beim Durchströmen einer Venturidüse entsteht, wird benützt, um aus einem Behälter Öl bis zur Abtropfkappe zu fördern. Von dort fließt der Öltropfen kurz hinter dem Proportionalventil in den Luftkanal, wo er zerstäubt wird. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
  • Inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Proportional-Öler mit genauer Öldosierung
  • Vermindert den Verschleiß hochbeanspruchter Antriebe
  • Hohe Durchflussleistung
  • Einfache und schnelle Ölnachfüllung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Transparente Ölerschale mit metallischem Schutzkorb

Anwendungen/Hinweise
Für Festo Geräte werden folgende Öle empfohlen (Viskositätsbereich nach ISO 3448, ISO-Klasse VG 32 32 mm2/s (= cSt) bei 40 °C):

  • Festo Spezialöl OFSW-32
  • ARAL Vitam GF 32
  • BP Energol HLP 32
  • Esso Nuto H 32
  • Mobil DTE 24
  • Shell Tellus Oil DO 32

Technische Daten
  • Betriebsdruck
0 bis 16 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Durchfluss
1.300 bis 9.000 l/min
  • Korrosionsbeständigkeit
KBK 2
  • Einbaulage
senkrecht ±5°

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Gehäuse (nur bei MICRO) aus Aluminium-Druckguss
  • Anschlussplatten (nur bei MICRO) aus Aluminium-Knetlegierung
  • Schale aus PC
  • Schlauch aus PE
  • Metallschutzkorb aus Aluminium-Knetlegierung (MICRO ohne Korb)
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Spezialöl OFSW-32, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Spezialöl OFSW-32, Festo

Festo Dazu passt

Spezialöl als Zubehör für Öler LOE, Baureihe D.