Menu

Verteilerblock FRZ, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, aus Metall. Durch zusätzliche Luftanschlüsse lässt sich gefilterte, nicht geölte Druckluft abzweigen, z. B. für die Druckluftversorgung von Luftschranken, Sensoren und Steuerungen oder für besonders reine Druckluft in Verbindung mit Feinstfilter LFM.
Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verteilerblock FRZ
  • Ausführung
Baureihe D, Metall

Technische Daten
  • Rastermaß 
25 mm (MICRO)
 40 mm (MINI)
 55 mm (MIDI)
 66 mm (MAXI)

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Verschlussschraube aus Stahl, verzinkt

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken