Menu

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KE, MINI, ohne Öler, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KE, MINI, besteht aus einem pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil, einem Abzweigmodul und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] (Filterfeinheit 40 μm)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Drucküberwachung mit einstellbarem Schaltdruck
  • zwei Anschlüsse
  • zur ungeölten Druckluftversorgung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
mit Manometer oder ohne Manometer (O)
  • Funktion
Direktgesteuertes Druckregelventil (MINI, MIDI)
  • Wartungsgeräte-Kombination
Filterregelventil, Abzweigmodul, Druckaufbauventil pneumatisch betätigt (KE)
  • Kondensatablass
manuell drehend oder vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Baugröße MINI

Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
0,5–12 bar
  • Filterfeinheit
40 µm
  • Durchfluss
720–1.140 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestiungswinkel HFOE-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestiungswinkel HFOE-D, Festo

Festo Zubehör

Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.

Gewindebolzen FRB-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen FRB-D, Festo

Festo Zubehör

Gewindebolzen FRB-D-MINI/MIDI/MAXI für Wartungsgeräte-Kombinationen, aus hochlegiertem Stahl.

Sechskantmutter HMR-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter HMR-D, Festo

Festo Zubehör

Sechskantmutter HMR-D für Filterregelventile LFR und Druckregelventile LR, aus Alu-Knetlegierung.

Reglersicherung LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Reglersicherung LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone aus Metall oder Polymer, in den Größen Micro, Mini, Midi und Maxi, passend für Druckluftgeräte.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Druckregelventil und einem Abzweigmodul. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch.

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Filterregelventil, Abzweigmodul und einem manuell betätigtem Einschaltventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist ein zu...

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Druckregelventil, einem manuell betätigtem Einschaltventil und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KD, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KD, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KD, MINI, besteht aus einem pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil, einem elektrisch betätigten Einschaltventil und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der...

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MINI, besteht aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, einem Abzweigmodul mit Druckschalter und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist e...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken