Menu

Reglersicherung LRVS-D, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Druckluftaufbereitung

Drucken
Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Kappe aus Polyacetal
  • Schließblech aus Stahl
  • Rändelmutter aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Regler
Zubehör von
Druckregelventil LR, MIDI, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Direktgesteuertes Membranregelventil MS-LR mit Manometer. und integrierter Rückschlagfunktion.

Filterregler
Zubehör von
Filterregelventil LFR/LFRS, MIDI, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filterregelventil LFR/LFRS, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugrößen MIDI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.

Filterregler-Öler
Zubehör von
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Mini Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Mini Festo

Festo Zubehör von

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...

Filterregler-Öler
Zubehör von
Wartungseinheit FRC-KC-D, Mini, Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-KC-D, Mini, Festo

Festo Zubehör von

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) aus Metall, sind Filterregelventil mit Manometer, Abzweigmodul, Öler, Einschaltventil, Druckluftventil und Befestigungszubehör in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder...

Classic
Zubehör von
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MAXI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MAXI, Festo

Festo Zubehör von

Wartungseinheit FRC MAXI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.

Classic
Zubehör von
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MINI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MINI, Festo

Festo Zubehör von

Wartungseinheit FRC MINI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.

Classic
Zubehör von
Wartungseinheit FRC-KF, mit Öler, MINI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-KF, mit Öler, MINI, Festo

Festo Zubehör von

Wartungseinheit FRC-KF, MINI bestehend aus einem manuell und elektrisch betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Öler, pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil und einem Abzweigmodul mit Druckschalter.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC aus Metall, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehenden oder vollauto...

Classic
Zubehör von
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MIDI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC, mit Öler, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Wartungseinheit FRC MIDI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.

Classic
Zubehör von
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, MIDI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, MIDI, ohne Öler, Festo

Festo Zubehör von

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, MIDI, besteht aus einem manuell betätigten und elektrischem Einschaltventil, einem Abzweigmodul mit Druckschalter, einem pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend

Classic
Zubehör von
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MIDI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MIDI, ohne Öler, Festo

Festo Zubehör von

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KF, MIDI, besteht aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, einem Abzweigmodul mit Druckschalter und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist e...

Classic
Zubehör von
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KE, MIDI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KE, MIDI, ohne Öler, Festo

Festo Zubehör von

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KE, MIDI, besteht aus einem pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil, einem Abzweigmodul und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken