Menu

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1", Taperlock

mehr Zahnriemenscheiben

Drucken
Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung 19, 22 = ohne Bordscheiben

Anwendungen/Hinweise
  • Riemenbreite 1" (25,4 mm) = Zollcode Breite 100

Material
  • Zahnriemenscheibe aus Stahl (Zähnezahl ≤60)/Grauguss (Zähnezahl >60)
  • Bordscheiben aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1 1/2", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1 1/2", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 2", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 2", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3", Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3", Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken