Menu

Kugelscheibe ähnlich DIN 6319 C, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Bohr- und Fräsmaschinen
  • Spannhilfe

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Drehmomentangabe für Schrauben A2-70 können nur als sehr grobe und unverbindliche Richtwerte verstanden werden. Gegebenenfalls muss die Vorlast berücksichtigt werden, Gesamtreibungszahl µges = 0,12

Technische Daten
  • mit Kegelpfanne Form D
h4
  • mit Kegelpfanne Form G
h5
  • Abmessung für Bolzen
d6
  • Abmessung für Schraube
d7

Material
  • Edelstahl 1.4305
  • Edelstahl A4

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Spannelemente
Zubehör
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz

Zubehör

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt

Zubehör

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Kegelpfanne DIN 6319 D, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne DIN 6319 D, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken