Menu

Kegelpfanne DIN 6319 D, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Bohr- und Fräsmaschinen
  • Spannhilfe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • Drehmomentangabe für Schrauben Güte 8.8, ggf. Vorlast berücksichtigen, Gesamtreibungszahl µges = 0,14
  • Werte der Belastbarkeit sind bei den Artikeln 940538, A53015, A53016, A53017, T69112 und T55945 berechnet

Technische Daten
  • Abmessung für Bolzen
d6
  • Abmessung für Schraube
d7

Material
  • einsatzgehärtet und manganphosphatierter Einsatzstahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz

Zubehör

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt

Zubehör

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Spannelemente
Zubehör von
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Spannelemente
Zubehör von
Spannschrauben-Satz 6520 für T-Nuten, M 24 x 28 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannschrauben-Satz 6520 für T-Nuten, M 24 x 28

Amf Zubehör von

Dieser Spannschraubensatz enthält die gebräuchlichsten Schrauben- und Unterlegteile für die Werkstückspannung auf T-Nutentischen.

Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Kugelscheibe ähnlich DIN 6319 C, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kugelscheibe ähnlich DIN 6319 C, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken