Menu

Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Anwendungen/Hinweise
  • Mutternhöhe (m) ist 1,5 x Durchmesser (d1)

Material
  • Stahl 10, blank/schwarz

Norm
  • DIN 6330

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 G, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne DIN 6319 D, Stahl | Spannelemente
angesehen
Kegelpfanne DIN 6319 D, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl | Spannelemente
angesehen
Kegelpfanne DIN 6319 G, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei Langlöcher.

Spannelemente
Zubehör von
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Kegelpfanne ähnlich DIN 6319 D, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.

Spannelemente
Zubehör von
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl | Spannelemente
angesehen
Kugelscheibe DIN 6319 C, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Spannelemente
Zubehör von
Kugelscheibe ähnlich DIN 6319 C, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Kugelscheibe ähnlich DIN 6319 C, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verlässliche und funktionssichere Spannung bei unebenen Bauteilen mit nicht parallelen Flächen.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken