Menu

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Verschleiß
  • korrosionsgeschützt

Technische Daten
  • Toleranz d3
+0,1 mm
  • Toleranz d4
–0,05 mm
  • Toleranz l5
+0,5 mm

Material
  • gehärteter und brünierter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Kontermutter ISO 4035, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter ISO 4035, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.

Kontermutter ISO 4035, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter ISO 4035, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken