Menu

Kontermutter ISO 4035, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • metrisches Innengewinde

Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör von
Rastriegel einfache Ausführung | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastriegel einfache Ausführung

Halder Normalien Zubehör von

Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen wie als Türriegel.

Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken