Menu

Rastriegel einfache Ausführung

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen wie als Türriegel.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • großer Hub
  • einfache Ausführung in kompakter Bauform
  • Anwendung nur, wenn keine präzisen Positionierung erforderlich sind
  • durch Anheben und Drehen des Riegels wird der eingezogene Raststift arretiert

Anwendungen/Hinweise
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Angaben zum Anziehdrehmoment ist die maximale Kraft

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+250 °C

Material
  • Hülse aus galvanisch, verzinktem Automatenstahl
  • Raststift aus galvanisch, verzinktem Stahl

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter ISO 4035, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter ISO 4035, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter ISO 4035, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter ISO 4035, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.

Rastbolzen
Zubehör
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.