Menu

Ballengriff DIN 39, Thermoplast/Stahl, mit festem Gewindestift

mehr Griffe

Drucken
Handgriff mit feststehendem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • Gerätebau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rückseite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann

Technische Daten
  • Toleranz d3
h13

Material
  • Griffkörper aus schwarzem Kunststoff, Thermoplast
  • Gewindestift aus verzinktem Stahl

DIN 39


Downloads

Für Sie interessant

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kurbel
Zubehör von
Handkurbel DIN 469, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff fest | Kurbel
angesehen
Gekauft
Handkurbel DIN 469, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff fest

Halder Normalien Zubehör von

Drehhebel gerade mit unbeweglichem Ballengriff und Vierkant als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad ohne Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kurbel
Zubehör von
Handkurbel DIN 468, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff fest | Kurbel
angesehen
Gekauft
Handkurbel DIN 468, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff fest

Halder Normalien Zubehör von

Drehhebel gekröpft mit unbeweglichem Ballengriff und Vierkant als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Ballengriff DIN 39, Stahl, mit glattem Zapfen | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit glattem Zapfen

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff, Aluminium, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff, Aluminium, mit festem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit feststehendem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 98, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 98, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit drehbarem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 98, Aluminium/Stahl, mit drehbarem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 98, Aluminium/Stahl, mit drehbarem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit drehbarem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken