Menu

Ballengriff DIN 98, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Gewindestift

mehr Griffe

Drucken
Handgriff mit drehbarem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • Gerätebau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Griff mit einem Inbusschlüssel von der Rückseite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann

Technische Daten
  • Passung d3
h13

Material
  • Griffkörper aus schwarz mattem Kunststoff, Thermoplast, PA
  • Gewindestift aus verzinktem Stahl

DIN 98


Downloads

Für Sie interessant

Kurbel
Zubehör von
Handkurbel DIN 469, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff drehbar | Kurbel
angesehen
Gekauft
Handkurbel DIN 469, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff drehbar

Halder Normalien Zubehör von

Drehhebel gerade mit drehbarem Ballengriff und Vierkant als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kurbel
Zubehör von
Handkurbel DIN 468, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff drehbar | Kurbel
angesehen
Gekauft
Handkurbel DIN 468, Guss/Stahl, mit Innenvierkant, Griff drehbar

Halder Normalien Zubehör von

Drehhebel gekröpft mit drehbarem Ballengriff und Vierkant als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Handräder
Zubehör von
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien Zubehör von

Handrad ohne Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Ballengriff DIN 39, Stahl, mit glattem Zapfen | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit glattem Zapfen

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 39, Thermoplast/Stahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Thermoplast/Stahl, mit festem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit feststehendem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff, Aluminium, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff, Aluminium, mit festem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit feststehendem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 98, Aluminium/Stahl, mit drehbarem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 98, Aluminium/Stahl, mit drehbarem Gewindestift

Griffe

Handgriff mit drehbarem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Ballengriff DIN 98, Stahl, mit drehbarem und glattem Zapfen | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 98, Stahl, mit drehbarem und glattem Zapfen

Halder Normalien | Griffe

Handgriff mit drehbarem Zapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken