Menu

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff

von Halder Normalien   |   mehr Handräder

Drucken
Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Werkstätten
  • Maschinenbau
  • Vorrichtungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert
  • unbearbeitete Flächen gestrahlt
  • Bohrung mit oder ohne Nut

Anwendungen/Hinweise
  • zur axialen Befestigung mit einer Senkkopfschraube, sollte eine Vorlegescheibe verwendet werden

Technische Daten
  • Passfedernut
DIN 6885 A
  • Passung d2
H7

Material
  • Handrad aus Grauguss GG
  • Ballengriff DIN 39 aus galvanisch verzinktem und passiviertem Stahl

DIN 950


Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Vorlegescheibe | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Vorlegescheibe

Halder Normalien Zubehör

Vorlegescheibe für Senkschrauben nach DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642.

Griffe
Zubehör
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Stahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien Zubehör

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Griffe
Zubehör
Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Edelstahl, mit festem Gewindestift

Halder Normalien Zubehör

Handgriff aus einem Stück gedreht als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Griffe
Zubehör
Ballengriff DIN 39, Thermoplast/Stahl, mit festem Gewindestift | Griffe
angesehen
Gekauft
Ballengriff DIN 39, Thermoplast/Stahl, mit festem Gewindestift

Zubehör

Handgriff mit feststehendem Gewindezapfen als Bedienelement für metallverarbeitende Betriebe.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl ohne Griff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl mit festem Ballengriff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Aluminium ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken