Menu

Sicherheits-Bitsatz SW2–SW6

von Item   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Bitsatz mit Aussparung für Sicherheitspin, passend zu item Sicherheitsschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • 6-teilig
  • Sicherheitspin

Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheitspin verhindert dass ein Innensechskant verwendet werden kann
  • item Sicherheitsschauben werden bei folgenden Produkten eingesetzt
    Sicherheits-Sensor 8 24 V DC, Sicherheitsbefestigung Multibloch 8, Sicherheitsaufhängung 8/6 und 8/8

Material
  • Bits Chrom-Vanadium-Stahl
  • Universalhalter Stahl
  • Aufbewahrungsbox Kunststoff schwarz

Lieferumfang
  • je 1 Bit
    – TR 2; TR 2,5; TR 3; TR 4; TR 5; TR 6
  • Universalhalter
  • Aufbewahrungsbox

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitssensor 8 24 VDC | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheitssensor 8 24 VDC

Item Dazu passt

Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...

Sicherheitsbefestigungssatz mit Flachrundschaube für Multiblock 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Sicherheitsbefestigungssatz mit Flachrundschaube für Multiblock 8

Item Dazu passt

Sicherheitsschraube und Sicherheitsscheibe bilden nach Montage eine unlösbare Einheit, die in der Durchgangsbohrung gehalten wird. Gelöste Schraube wird durch die Flächenelementstellung angezeigt.

Nutöffner 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus oder einer ausreichend großen Startöffnung wird Nutabdeckung genau für die benötigte Länge entfernt.

Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus wird die Nutabdeckung genau für die benötigte Länge einer Standardverbindung entfernt.

Nutentgrater | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutentgrater

Item | Werkzeuge

Ergonomischer Entgrater mit einstellbarer Schaftlänge. Nutengrater glättet raue Bruchkanten nach dem Aufreißen einer Nutabdeckung.

Stirnlochschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel

Item | Werkzeuge

Schwarzer Stiftschlüssel zum einfachen Anziehen von Vierlochmutter z. B. Lagereinheit von Rollenführungen.

Doppelmaulschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel

Item | Werkzeuge

Kompakter, flacher Maulschlüssel SW65/SW17 mit langem Hebel, eignet sich um Heberolle D62 einfach festzuziehen und zu justieren.

Ringmaulschlüssel verchromt | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel verchromt

Item | Werkzeuge

Dünner Ring-Maulschlüssel geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen aus der Baureihe TPS.

Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Montagezange für Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagezange für Rollenbahn

Item | Werkzeuge

Spreizzange um Flanken der Rollenbahn Stahl zu dehnen, das ein Einsetzen und Entnehmen von Rollen erleichtert.

Abverkauf
Pressklemmzange | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Pressklemmzange

Item | Werkzeuge

Zum sicheren Verpressen von Pressklemmen an Stahlseilenden z. B. Bowdenzugseil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken