Menu

Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz

von Item   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus wird die Nutabdeckung genau für die benötigte Länge einer Standardverbindung entfernt.
Anwendungen/Hinweise
  • Öffnungsende muss nicht per Bohrung festgelegt werden

Material
  • Griff aus PVC
  • Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Anschlagprofil 8 ESD | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 ESD

Item Dazu passt

Elastisches, stoßdämpfendes Kunststoffprofil für Profilbaureihe 8 und Klemmprofil 8 32x18. Profil dient als Anschlag für Schwenk-, Schiebe- und Hubtüren sowie als Dichtprofil oder ähnliche Anwendungen.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Nutöffner 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus oder einer ausreichend großen Startöffnung wird Nutabdeckung genau für die benötigte Länge entfernt.

Nutentgrater | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutentgrater

Item | Werkzeuge

Ergonomischer Entgrater mit einstellbarer Schaftlänge. Nutengrater glättet raue Bruchkanten nach dem Aufreißen einer Nutabdeckung.

Stirnlochschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel

Item | Werkzeuge

Schwarzer Stiftschlüssel zum einfachen Anziehen von Vierlochmutter z. B. Lagereinheit von Rollenführungen.

Doppelmaulschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel

Item | Werkzeuge

Kompakter, flacher Maulschlüssel SW65/SW17 mit langem Hebel, eignet sich um Heberolle D62 einfach festzuziehen und zu justieren.

Ringmaulschlüssel verchromt | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel verchromt

Item | Werkzeuge

Dünner Ring-Maulschlüssel geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen aus der Baureihe TPS.

Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Montagezange für Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagezange für Rollenbahn

Item | Werkzeuge

Spreizzange um Flanken der Rollenbahn Stahl zu dehnen, das ein Einsetzen und Entnehmen von Rollen erleichtert.

Abverkauf
Pressklemmzange | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Pressklemmzange

Item | Werkzeuge

Zum sicheren Verpressen von Pressklemmen an Stahlseilenden z. B. Bowdenzugseil.

Montagewinkel für Wellen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewinkel für Wellen

Item | Werkzeuge

Schablone mit 5 unterschiedlich großen Öffnungenn eignet sich zum einpressen von Wellen ins passende Wellenklemmprofil unter Verwendung eines entsprechenden Rundstahlhebels.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken