von Item | mehr Verbindungstechnik
| 500 N |
Item Dazu passt
Belastbare Schlittenplatte in zwei Ausführungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und Linearführung 6 60 PS, wird alternativ zum jeweiligen Schlitten eingesetzt.
Item Dazu passt
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.
Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...
Bündiger, schneller Anschluss von nebeneinander liegenden bzw. parallel verlaufenden Profilen miteinander. Einzelne Stellwandelemente oder eigenstabile Abtrennungen können ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden. Höhenversatz kann durch Verschieben der Profile
Tragfähige Stahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger Zubehörteile wie Kabelkanal, Träger- und Wandprofil oder anderer Bauteile an Profilkonstruktion oder Gestell. Befestigungsplatte eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gest...
Tragfähige Stahlplatte wird zum unkomplizierten Verbinden von zwei runden Profilen der Baureihe 8 D40 verwendet. Verbindungsplatte wird oben in 2 Profilen D40 befestigt und ermöglicht so einfache Konstruktion von geraden oder abgewinkelten Raumteilern, Stell- oder Schallschutzwän...
Verbindungsprofilstrebe als 45°-Abschnitt für den Bau leichter offener Verbundprofile. Strebensatz besteht aus einem linken und rechten diagonalen Abschnitt und den entsprechenden Schrauben und Muttern. Profilstrebe mit fixem Abstand von 160 bzw. 240 mm stellt eine günstige Alter...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!