Menu

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 - BL mit Steuerung BL

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 feste Hublängen
  • abgestimmter Motor
  • präzise Lineareinheit mit Kugelgewindetrieb
  • einfach programmierbare Lineareinheit
  • dynamische, hochintegrierte Steuerung
  • Steuerung mit serienmäßig wichtigen Feldbus-Schnittstellen, Sicherheitsfunktionen
  • Steuerung zur Verwendung mit oder ohne übergeordnete SPS
  • leichte Inbetriebnahme, Optimierung der Reglereinstellung durch item MotionSoft®
  • austauschbare Schlittenplatte mit Nuten, somit Anschluss unterschiedlicher Endgeräte, Handlingsysteme möglich

Technische Daten
  • Hub max.
2.600 mm
  • Beschleunigung max.
15 m/s²
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
1 m/s
  • Vorschubkonstante
20 mm/U
  • Wiederholgenauigkeit
0,01 mm
  • Reibmoment
0,2 Nm
  • Betriebslast max.
1.000 N

Lieferumfang
  • Lineareinheit KGT 6 60 P20
  • Antriebssatz KGT 6 60 SE 60
  • Motor SE 60-150-3-60-AK-B
  • Steuerung BL 1-04/C
  • Leistungsleitung SC1 04/5 orange
  • Geberleitung AKSC/5 grün

Downloads

Für Sie interessant

Profil-Verbindungssatz 6/8 mit Adapterplatte | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Profil-Verbindungssatz 6/8 mit Adapterplatte

Item Dazu passt

Adapterplatte, Spannkörper und Befestigungsmaterial eignet sich zur schnellen und einfachen Verbindung einer Komponente mit seitlicher Nut 6 und Basiskonstruktion mit Nut 8. Verbinder sorgt zusätzlich für kraftschlüssige Verbindung selbst bei der Fixierung von dynamischen item Li...

Schlittenplatte 6 60 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Schlittenplatte 6 60

Item Dazu passt

Belastbare Schlittenplatte in zwei Ausführungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und Linearführung 6 60 PS, wird alternativ zum jeweiligen Schlitten eingesetzt.

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20

Item | Mechanische Antriebselemente

Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen und ist in drei Standardlängen erhältlich.

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verk...

Endstück Zahnstange 8 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.

Lineareinheit LRE 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit LRE 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Extra stark, aber extra leicht! Die Lineareinheit verwendet eine Zahnstange aus hochfestem Kunststoff. Mittlere Lasten werden damit sicher und schnell bewegt. Ihre Auszeichnung liegt im geringen Eigengewicht und der hohen Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Der Schlitten läu...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken