Menu

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen und ist in drei Standardlängen erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach programmierbare Lineareinheit
  • dynamische Steuerung mit serienmäßiger Feldbus-Schnittstelle, Sicherheitsfunktion
  • Steuerung zur Verwendung mit oder ohne übergeordnete SPS
  • leichte Inbetriebnahme, Optimierung der Reglereinstellung durch item MotionSoft®
  • austauschbare Schlittenplatte mit Nuten, somit Anschluss unterschiedlicher Endgeräte, Handlingsysteme möglich

Technische Daten
  • Hub max.
2.600 mm
  • Beschleunigung max.
15 m/s²
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
1 m/s
  • Vorschubkonstante
20 mm/U
  • Wiederholgenauigkeit
0,01 mm
  • Reibmoment
0,2 Nm
  • Betriebslast max.
1.000 N

Lieferumfang
  • Lineareinheit KGT 6 60 P20
  • Antriebssatz KGT 6 60 SE 60
  • Motor SE 60-150-3-60-AK-B
  • Steuerung C 1-02
  • Leistungsleitung SC1 05/5 orange
  • Geberleitung AKSC/5 grün
  • Schirmklemme D14 verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 - BL mit Steuerung BL | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 - BL mit Steuerung BL

Item | Mechanische Antriebselemente

Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verk...

Endstück Zahnstange 8 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.

Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K

Item | Mechanische Antriebselemente

Einbaufertige Lineareinheit verfügt über geringes Eigengewicht und bietet hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Modulare Zahnstange besteht aus hochfestem Kunststoff und eignet sich um mittlere Lasten sicher und schnell zu bewegen. Zahnstange ist sehr steif und reibungsarm u...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken