Menu

Befestigungslasche Sinterstahl

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Sinterstahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger, leicht belasteter Zubehörteile wie z. B. Kabelkanal, Flächenelement oder anderer Bauteil an Profilkonstruktion oder Gestell.
Vorteile/Ausführungen
  • variable Parallelbefestigung
  • 2 Senkbohrungen
  • einfach verschraubbar
  • leicht, gering belastbar
  • keine Profilbearbeitung notwendig, insofern Nuten vorhanden
  • nachträglich in Konstruktion einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Verbindung von Profilen ohne Nut muss Durchgangsbohrung oder Gewinde angebracht werden
  • passende Befestigungssätze mit Senkschrauben separat bestellbar
  • gern werden Sinterstahllasche und Sinterstahlwinkel kombiniert

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel Sinterstahl | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel Sinterstahl

Item Dazu passt

Sinterstahlwinkel zur universellen Befestigung beliebiger, leicht belasteter Zubehörteile wie z. B. Kabelkanal, Flächenelement oder anderes Bauteil an Profilkonstruktion oder Gestell.

Befestigungssatz mit Senkschraube für Flächenanschluss | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz mit Senkschraube für Flächenanschluss

Item Dazu passt

Satz bestehend aus Senkschraube und passendem Nutenstein zur Befestigung von Flächen oder Blechen mit der angegebenen Materialstärke an den jeweiligen Profilbaureihen.

Direkt-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Direkt-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...

Direkt-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Direkt-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale, kraftschlüssige Profilverbindung mit Profilnut 8 und einem Profil 8 stirnseitig, wobei dieses in beliebiger Drehlage angeschlossen werden kann. Direktverbindungssatz 90° kann entlang der Profilnut nachträglich verschoben werden.

Zentral-Verbindungssatz P | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Zentral-Verbindungssatz P

Item | Verbindungstechnik

Bündiger, schneller Anschluss von nebeneinander liegenden bzw. parallel verlaufenden Profilen miteinander. Einzelne Stellwandelemente oder eigenstabile Abtrennungen können ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden. Höhenversatz kann durch Verschieben der Profile

Parallel-Verbinder 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallel-Verbinder 8

Item | Verbindungstechnik

Federnder Verbinder um zwei parallel verlaufende Profile 8 ohne Profilbearbeitung zu verbinden. Die zwei zugewandten Nuten werden durch einrasten der Verbinderhälften vorfixiert. Anschließend wird Verbinder durch Anziehen der innenliegenden Schrauben gespannt.

Befestigungslasche Stahl | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche Stahl

Item | Verbindungstechnik

Tragfähige Stahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger Zubehörteile wie Kabelkanal, Träger- und Wandprofil oder anderer Bauteile an Profilkonstruktion oder Gestell. Befestigungsplatte eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gest...

Befestigungslasche 8 D40/D40 abgerundet | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche 8 D40/D40 abgerundet

Item | Verbindungstechnik

Tragfähige Stahlplatte wird zum unkomplizierten Verbinden von zwei runden Profilen der Baureihe 8 D40 verwendet. Verbindungsplatte wird oben in 2 Profilen D40 befestigt und ermöglicht so einfache Konstruktion von geraden oder abgewinkelten Raumteilern, Stell- oder Schallschutzwän...

Verbindungsprofil 8 40 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil 8 40

Item | Verbindungstechnik

Aluminiumprofile wird paarweise geliefert und eignet sich zum verbinden von Konstruktionsprofilen 8 zu extrastarken Trägern. Befestigungsprofil verfügt jeweils über Bohrungen mit Ø 11 mm für die Befestigungsschrauben.

Verbindungsprofil 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil 8

Item | Verbindungstechnik

Aluminiumprofile wird paarweise geliefert und eignet sich zum Bau geschlossener Träger in Verbindung mit Konstrunktionsprofil 8. Befestigungsprofil verfügt jeweils über Bohrungen mit Ø 11 mm für die Befestigungsschrauben.

Verbindungsprofil-Strebensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil-Strebensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindungsprofilstrebe als 45°-Abschnitt für den Bau leichter offener Verbundprofile. Strebensatz besteht aus einem linken und rechten diagonalen Abschnitt und den entsprechenden Schrauben und Muttern. Profilstrebe mit fixem Abstand von 160 bzw. 240 mm stellt eine günstige Alter...

Profil-Verbindungssatz 5 5/8 mit Adapterplatte | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Profil-Verbindungssatz 5 5/8 mit Adapterplatte

Item | Verbindungstechnik

Adapterplatte, Spannkörper und Befestigungsmaterial eignet sich zur schnellen und einfachen Verbindung einer Komponente mit seitlicher Nut 5 an Basiskonstruktion mit Nut 8 oder 5. Verbinder sorgt zusätzlich für kraftschlüssige Verbindung selbst bei der Fixierung von dynamischen i...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken