Menu

Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Transportlenkrolle mit Stahlblechgehäuse und kleinem Raddurchmesser ist für schwere Lasten bis zu 150 kg pro Rolle ausgelegt und aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.
Vorteile/Ausführungen
  • Drechachse kugelgelagert
  • Radachse kugelgelagert

Anwendungen/Hinweise
  • kann direkt nutseitig oder stirnseitig in einer Profilnut verschraubt werden
  • bei stirnseitiger Montage ist ein passendes Gewinde in der Kernbohrung anzubringen
  • Anschluss kann Alternativ auch über Fußplatte erfolgen, bei Befestigung an Nutseite kommt ebenfalls eine Fußplatte zum Einsatz
  • höchste Belastbarkeit wird bei Schrittgeschwindigkeit (max. 3 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn erreicht

Material
  • Gehäuse Stahlblech verzinkt, schwarz
  • Lauffläche Polyurethan hellbraun, 92 Shore A, spurfrei

Downloads

Für Sie interessant

Senkschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Senkschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant zur flächenbündigen Verschraubung mit item Bauteilen und item Flächenelementen.

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Polyamidgehäuse und Zwillingsbereifung, lässt sich einfach über die Gewindebohrung stirnseitig im Profil verankern und bietet eine einfache und wendige Lösung für gewichtsreduzierte Anwendungen.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Bockrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Bockrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Reinraumtaugliche Lenkrolle aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle mit integrierter Anschraubplatte aus Stahlblechgehäuse kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Apparate-Lenkrolle Stahl mit breiter Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahl mit breiter Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken