Menu

Apparate-Bockrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Antistatische Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Radachse kugelgelagert
  • Verdrehsicherung
  • Fadenschutz
  • entspricht Anforderungen nach DIN EN 61340 (Elektrostatik)

Anwendungen/Hinweise
  • Profil sollte über ein passendes Gewinde verfügen
  • Anschluss kann auch über Fußplatte erfolgen (separat bestellbar)

Material
  • Gehäuse Stahlblech verzinkt, schwarz
  • Lauffläche Elastomere grau, spurlos

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstischzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Schleppkette ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schleppkette ESD

Item Das könnte Sie auch interessieren

Kurzgliedrige Schleppkette aus Edelstahl leitet elektrostatische Ladungen bei item SystemMobilen, Regalwagen etc. über den permanenten Kontakt mit dem antistatischen Boden ab. Durch Bewegung reinigt sich die Schleppkette selbstständig, somit ist eine optimale Ableitung auch in st...

Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Polyamidgehäuse und Zwillingsbereifung, lässt sich einfach über die Gewindebohrung stirnseitig im Profil verankern und bietet eine einfache und wendige Lösung für gewichtsreduzierte Anwendungen.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Bockrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Reinraumtaugliche Lenkrolle aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Edelstahl mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Transportlenkrolle mit Stahlblechgehäuse und kleinem Raddurchmesser ist für schwere Lasten bis zu 150 kg pro Rolle ausgelegt und aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit schmaler Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle mit integrierter Anschraubplatte aus Stahlblechgehäuse kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Apparate-Lenkrolle Stahl mit breiter Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle Stahl mit breiter Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahl mit breiter Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahl mit breiter Anschraubplatte

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken