Menu

Apparate-Lenkrolle Stahlblech mit Rückenloch

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Lenkrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Drechachse kugelgelagert
  • Radachse kugelgelagert
  • Fadenschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Profil sollte über ein passendes Gewinde verfügen
  • Anschluss kann auch über Fußplatte erfolgen (separat bestellbar)

Material
  • Gehäuse Stahlblech verzinkt, schwarz
  • Lauffläche Elastomere grau, spurlos

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Zubehör
Rollensockel 8 für Lenkrolle D100, D125 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Rollensockel 8 für Lenkrolle D100, D125

Item Zubehör

Lenkrollensockel sorgt für niedrigen Schwerpunkt und erhöht damit die Kippsicherheit von Gestellen und Transportwagen. Rollensockel eignet sich zur Montage von Lenkrollen mit Rückenloch Durchmesser 100 und 125 mm.

Gewindeeinsatz M 8 für Würfel-Verbindungssatz 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz M 8 für Würfel-Verbindungssatz 8

Item Zubehör

Belastbares Gewinde 8 dient zur Befestigung von Rollen, Stellfüßen oder anderem Zubehör direkt in der Profilkernbohrung in Verbindung mit Würfelverbindersatz.

Hubmodul 8 HF hydraulisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Hubmodul 8 HF hydraulisch

Item Dazu passt

Schwergewichtsäule um schwere Lasten stromunabhängig zu heben. Modul eignet sich für höhenverstellbare Tische, Gestelle und Vorrichtungen. Durch betätigen des Fußpedals wird Säule schrittweise bis zu 400 mm ausgefahren

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile T | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile T

Item Dazu passt

Symmetrischer Rahmen verfügt über zwei zentrale, vertikale Streben durch die Böden bzw. Behälter von beiden Seiten gut erreichbar sind. Werkzeuge, Materialien lassen sich einfach zwischen 2 Arbeitsstationen platzieren. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bes...

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile L | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile L

Item Dazu passt

Exzentrischer Rahmenaufbau eignet sich für direkte rückwärtige Materialbereitstellung eines Arbeitsplatzes sowie schnelles Umrüsten. Pultcharakter ermöglicht auch bewegliche Arbeitsstationen. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bestückt werden.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile U | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile U

Item Dazu passt

Robuster Rahmen verfügt über 4 außen angeordnete, vertikale Streben. In Verbindung von vier separat bestellbaren Rollen entsteht ein kippsicherer Transportwagen zum Bewegen großer Lasten bzw. vieler Werkstücke.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile S | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile S

Item Dazu passt

Zentrale Einzelsäule mit neigbarem Tablett. In Verbindung von 4 separat bestellbaren Rollen entsteht ein leichter, wendiger Bereitstellungswagen für Werkzeuge bzw. kleine Materialmengen.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile S41T mit Gasdruckfeder | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile S41T mit Gasdruckfeder

Item Dazu passt

Zentrale, höhenverstellbare Einzelsäule per Hand mit neigbarem Tablett. In Verbindung von 4 separat bestellbaren Rollen entsteht ein leichter, wendiger Bereitstellungswagen für Werkzeuge bzw. kleine Materialmengen.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...

Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Doppellenkrolle Kunststoff mit Gewindestift

Item | Bodenelemente

Lenkrolle mit Polyamidgehäuse und Zwillingsbereifung, lässt sich einfach über die Gewindebohrung stirnseitig im Profil verankern und bietet eine einfache und wendige Lösung für gewichtsreduzierte Anwendungen.

Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Apparate-Lenkrolle ESD Stahlblech mit Rückenloch

Item | Bodenelemente

Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken