Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSPP-Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und 2-facher Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 30°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN SAE J516, mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher Sechskantmutter, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!