von Gates | mehr Gates® Hydraulikarmaturen
| –40 °C bis +120 °C |
Gates Das könnte Sie auch interessieren
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Gates Das könnte Sie auch interessieren
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates Das könnte Sie auch interessieren
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates Das könnte Sie auch interessieren
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Lange Schenkellänge.
Das könnte Sie auch interessieren
Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.
Das könnte Sie auch interessieren
300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.
Das könnte Sie auch interessieren
Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.
Shell Das könnte Sie auch interessieren
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!