Menu

Innenzylinder Prestige 2000

von Hettich   |   mehr Möbelschlösser

Drucken
Der Schließkreis ist Generalhauptschlüsselfähig und mit dem Hauptschlüssel (HS) übergeordnet schließbar.
Anwendungen/Hinweise
  • HS-Anlagen ohne Sicherungsschein
  • HS-Anlagen sind deshalb nur mit dem Schließkreis abzuwickeln

Technische Daten
  • Zylinder-Ø
18 mm

Material
  • Metall vernickelt

Lieferumfang
  • inkl. 2 Wendeschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Hauptschlüssel Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Hauptschlüssel Prestige 2000

Hettich Zubehör

Übergeordneter Schlüssel.

Demontageschlüssel Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Demontageschlüssel Prestige 2000

Hettich Zubehör

Für Innenzylinder.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Kastenschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Kastenschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Riegelschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Riegelschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Druckschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Druckschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Zubehörset für Drehstangenschlösser | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zubehörset für Drehstangenschlösser

Möbelschlösser

Für Drehstangen-Ø 6 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken