Menu

Zubehörset für Drehstangenschlösser

mehr Möbelschlösser

Drucken
Für Drehstangen-Ø 6 mm.
Material
  • Zamak

Lieferumfang
  • 1 Paar Schließhaken
  • 2 Stk. Führungsschlaufen
  • 2 Stk. Schließbolzen
  • 1 Stk. Schließblech

Downloads

Für Sie interessant

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Drehstange Nr. 1451 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstange Nr. 1451

Möbelschlösser

Profilstange für Drehstangenschlösser mit Aufnahme-Ø 6 mm.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410

Möbelschlösser

Mit 3 Gummiringen.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411

Möbelschlösser

Mit Fingermulde.

Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400

Möbelschlösser

Mit 3 Gummiringen, für Zylinderkerne Modul 1000.

Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401

Möbelschlösser

Mit Fingermulde, für Zylinderkerne Modul 1000.

Abverkauf
Abdeckkappe zu Dreholive Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Dreholive Modul 1000

Möbelschlösser

Zur Abdeckung des Zylindergehäuses am Drehgriff.

Druckzylinder Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Druckzylinder Modul 1000

Möbelschlösser

Ohne Zylindereinsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken