Menu

Demontageschlüssel Prestige 2000

von Hettich   |   mehr Möbelschlösser

Drucken
Für Innenzylinder.
Anwendungen/Hinweise
  • Mit diesem Demontageschlüssel können alle Prestige 2000 Innenzylinder Z17 nachträglich montiert und jederzeit wieder ausgetauscht werden.

    Wechseln des Innenzylinders:
  • Zylinderschloss wie gewohnt aufschließen, Schlüssel herausziehen.
  • Demontageschlüssel Z17 einführen und zusammen mit dem Innenzylinder Z17 herausziehen.
  • „Neuen“ Innenzylinder mit eingestecktem Schlüssel in das Zylindergehäuse bis zum Anschlag einführen.
  • Schließen wie gewohnt – das Schloss ist in Funktion.

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Möbelschlösser
Zubehör von
Innenzylinder Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Innenzylinder Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Der Schließkreis ist Generalhauptschlüsselfähig und mit dem Hauptschlüssel (HS) übergeordnet schließbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Kastenschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Kastenschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Riegelschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Riegelschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Möbelschlösser
Zubehör von
Zylinder-Druckschloss Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinder-Druckschloss Prestige 2000

Hettich Zubehör von

Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Zubehörset für Drehstangenschlösser | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zubehörset für Drehstangenschlösser

Möbelschlösser

Für Drehstangen-Ø 6 mm.

Drehstange Nr. 1451 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstange Nr. 1451

Möbelschlösser

Profilstange für Drehstangenschlösser mit Aufnahme-Ø 6 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken